椿本チエイン
アタッチメント付 RS140形チェーン
ピッチ(mm)
44.45
リンク内幅(mm)
25.4
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
7.49
ローラ径(Φmm)
25.4
チェーンNo.
RS140
プレート厚(mm)
5.6
平均引張強度(kN)
204
最大許容張力(kN)
40.2
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
アタッチメント型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48241191
RS140-10LA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
A1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241207
RS140-10LK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
K1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241216
RS140-10LSA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SA1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241225
RS140-10LSK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SK1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241277
RS140-1LA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
A1
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241286
RS140-1LEP-L
12.71
42.2
26.9
31.7
EP
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241295
RS140-1LK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
K1
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241304
RS140-1LSA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SA1
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241313
RS140-1LSK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SK1
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241365
RS140-2LA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
A1
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241374
RS140-2LEP-L
12.71
42.2
26.9
31.7
EP
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241383
RS140-2LK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
K1
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241392
RS140-2LSA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SA1
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241401
RS140-2LSK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SK1
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241453
RS140-3LA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
A1
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241462
RS140-3LEP-L
12.71
42.2
26.9
31.7
EP
¥
1,390
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241471
RS140-3LK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
K1
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241487
RS140-3LSA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SA1
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241496
RS140-3LSK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SK1
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241532
RS140-4LA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
A1
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241541
RS140-4LEP-L
12.71
42.2
26.9
31.7
EP
¥
1,340
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241557
RS140-4LK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
K1
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241566
RS140-4LSA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SA1
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241575
RS140-4LSK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SK1
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241627
RS140-5LA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
A1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241636
RS140-5LK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
K1
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241645
RS140-5LSA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SA1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241654
RS140-5LSK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SK1
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241697
RS140-6LA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
A1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241706
RS140-6LK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
K1
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241715
RS140-6LSA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SA1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241724
RS140-6LSK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SK1
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241751
RS140-7LA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
A1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241767
RS140-7LK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
K1
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241776
RS140-7LSA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SA1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241785
RS140-7LSK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SK1
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241794
RS140-8LA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
A1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241803
RS140-8LK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
K1
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241812
RS140-8LSA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SA1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241821
RS140-8LSK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SK1
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241837
RS140-9LA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
A1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241846
RS140-9LK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
K1
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241855
RS140-9LSA1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SA1
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48241864
RS140-9LSK1-L
12.71
42.2
26.9
31.7
SK1
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください