椿本チエイン
アタッチメント付 RS160形チェーン
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
31.75
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
10.1
ローラ径(Φmm)
28.58
チェーンNo.
RS160
プレート厚(mm)
6.4
最大許容張力(kN)
53
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
平均引張強度(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48243142
RS160-10LA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
204
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243151
RS160-10LK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
204
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243167
RS160-10LSA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
204
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243176
RS160-10LSK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
204
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243221
RS160-1LA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243237
RS160-1LEP-L
14.29
48.2
31.85
36.85
204
¥
2,190
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243246
RS160-1LK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
3,180
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243255
RS160-1LSA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243264
RS160-1LSK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
3,180
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243316
RS160-2LA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243325
RS160-2LEP-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243334
RS160-2LK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243343
RS160-2LSA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243352
RS160-2LSK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243404
RS160-3LA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243413
RS160-3LEP-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243422
RS160-3LK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243431
RS160-3LSA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243447
RS160-3LSK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243474
RS160-4LA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243483
RS160-4LEP-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243492
RS160-4LK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243501
RS160-4LSA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243517
RS160-4LSK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243553
RS160-5LA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243562
RS160-5LK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243571
RS160-5LSA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243587
RS160-5LSK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243623
RS160-6LA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243632
RS160-6LK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243641
RS160-6LSA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243657
RS160-6LSK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243675
RS160-7LA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243684
RS160-7LK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243693
RS160-7LSA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243702
RS160-7LSK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243711
RS160-8LA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243727
RS160-8LK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243736
RS160-8LSA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243745
RS160-8LSK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243754
RS160-9LA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243763
RS160-9LK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243772
RS160-9LSA1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243781
RS160-9LSK1-L
14.29
48.2
31.85
36.85
258
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください