アタッチメント付 RS25形チェーン

アタッチメント付 RS25形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS25形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS25形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS25形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS25形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS25形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS25形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS25形チェーン - 椿本チエイン
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1チェーンサイズRS25最大許容張力(kN)0.64内容量1リンク
注意
※3リンク以上、アタッチメント間隔の倍数でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アタッチメント型式
取付間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48246265RS25-10LK1-LK1(アタッチメント)10
83
58
64(税込)
16日以内出荷
返品不可
48246274RS25-10LSA1-LSA1(アタッチメント)10
83
58
64(税込)
16日以内出荷
返品不可
48246283RS25-10LSK1-LSK1(アタッチメント)10
83
58
64(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247017RS25-1LA1-LA1(アタッチメント)1
114
79
87(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247026RS25-1LK1-LK1(アタッチメント)1
157
109
120(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247035RS25-1LSA1-LSA1(アタッチメント)1
114
79
87(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247044RS25-1LSK1-LSK1(アタッチメント)1
157
109
120(税込)
21日以内出荷
返品不可
48247105RS25-2LA1-LA1(アタッチメント)2
94
66
73(税込)
8日以内出荷
返品不可
48247114RS25-2LK1-LK1(アタッチメント)2
114
79
87(税込)
8日以内出荷
返品不可
48247123RS25-2LSA1-LSA1(アタッチメント)2
94
66
73(税込)
21日以内出荷
返品不可
48247132RS25-2LSK1-LSK1(アタッチメント)2
114
79
87(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247184RS25-3LA1-LA1(アタッチメント)3
85
59
65(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247193RS25-3LK1-LK1(アタッチメント)3
97
67
74(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247202RS25-3LSA1-LSA1(アタッチメント)3
85
59
65(税込)
26日以内出荷
返品不可
48247211RS25-3LSK1-LSK1(アタッチメント)3
97
67
74(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247236RS25-4LA1-LA1(アタッチメント)4
85
59
65(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247245RS25-4LK1-LK1(アタッチメント)4
94
66
73(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247254RS25-4LSA1-LSA1(アタッチメント)4
85
59
65(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247263RS25-4LSK1-LSK1(アタッチメント)4
94
66
73(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247272RS25-5LA1-LA1(アタッチメント)5
83
58
64(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247281RS25-5LK1-LK1(アタッチメント)5
85
59
65(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247297RS25-5LSA1-LSA1(アタッチメント)5
83
58
64(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247306RS25-5LSK1-LSK1(アタッチメント)5
85
59
65(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247315RS25-6LA1-LA1(アタッチメント)6
83
58
64(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247324RS25-6LK1-LK1(アタッチメント)6
85
59
65(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247333RS25-6LSA1-LSA1(アタッチメント)6
83
58
64(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247342RS25-6LSK1-LSK1(アタッチメント)6
85
59
65(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247351RS25-7LA1-LA1(アタッチメント)7
83
58
64(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247367RS25-7LK1-LK1(アタッチメント)7
85
59
65(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247376RS25-7LSA1-LSA1(アタッチメント)7
83
58
64(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247385RS25-7LSK1-LSK1(アタッチメント)7
85
59
65(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247394RS25-8LA1-LA1(アタッチメント)8
83
58
64(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247403RS25-8LK1-LK1(アタッチメント)8
85
59
65(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247412RS25-8LSA1-LSA1(アタッチメント)8
83
58
64(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247421RS25-8LSK1-LSK1(アタッチメント)8
85
59
65(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247437RS25-9LA1-LA1(アタッチメント)9
83
58
64(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247446RS25-9LK1-LK1(アタッチメント)9
85
59
65(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247455RS25-9LSA1-LSA1(アタッチメント)9
83
58
64(税込)
16日以内出荷
返品不可
48247464RS25-9LSK1-LSK1(アタッチメント)9
85
59
65(税込)
16日以内出荷
返品不可
48246256RS25-10LA1-LA1(アタッチメント)10
83
58
64(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする