エンドボルト(RSローラチェーン用)

エンドボルト(RSローラチェーン用) - 椿本チエインエンドボルト(RSローラチェーン用) - 椿本チエインエンドボルト(RSローラチェーン用) - 椿本チエインエンドボルト(RSローラチェーン用) - 椿本チエインエンドボルト(RSローラチェーン用) - 椿本チエインエンドボルト(RSローラチェーン用) - 椿本チエインエンドボルト(RSローラチェーン用) - 椿本チエインエンドボルト(RSローラチェーン用) - 椿本チエイン

チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。

仕様エンドボルト種類チェーンボルト・ターンバックル内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法CW(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法O(mm)
寸法SW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48282367RS40EB41.5386.011.2156.561.0M8413
2,080
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48301696RS50EB48.5447.513.819872.5M105.1217
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48320544RS60EB60559.117.8211089.1M125.9919
3,220
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48332593RS80EB797312.122.62813117.1M167.9824
4,580
3,398
3,738(税込)
当日出荷
48235311RS100EB989115.127.53416145.1M209.5830
6,820
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
48240001RS120EB11710818.135.54019173.1M2411.1535.5
8,380
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする