椿本チエイン
エンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用)
仕様
継手リンク
種類
チェーンボルト・ターンバックル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48235327
RS100EB-JL
9.54
28.6
21
23.7
4.8
31.75
¥
2,960
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
48240017
RS120EB-JL
11.11
34.4
26.05
29.55
5.6
38.1
¥
3,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
48282376
RS40EB-JL
3.97
12
8.8
10.2
2
12.7
¥
971
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
48301705
RS50EB-JL
5.09
15
10.7
12.3
2.4
15.875
¥
1,220
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
48320553
RS60EB-JL
5.96
18.1
14
16.1
3.2
19.05
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
48332602
RS80EB-JL
7.94
24
17.5
20.1
4
25.4
¥
2,310
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください