椿本チエイン
コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
特殊表面コート
チェーン形式
バイピッチチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
235
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48142096
RF2040-NEP-A2-JL
1個
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
376
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142105
RF2040-NEP-JL
1個
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
300
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142114
RF2040-NEP-K2-JL
1個
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
427
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48148974
RF2040R-NEP-10LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148983
RF2040R-NEP-10LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148992
RF2040R-NEP-1LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
201
¥
139
¥
153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149001
RF2040R-NEP-1LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
240
¥
169
¥
186
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149017
RF2040R-NEP-2LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
177
¥
119
¥
131
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149026
RF2040R-NEP-2LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
201
¥
139
¥
153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149035
RF2040R-NEP-3LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
166
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149044
RF2040R-NEP-3LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
186
¥
129
¥
142
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149053
RF2040R-NEP-4LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149062
RF2040R-NEP-4LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
177
¥
119
¥
131
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149071
RF2040R-NEP-5LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149087
RF2040R-NEP-5LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
166
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149096
RF2040R-NEP-6LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149105
RF2040R-NEP-6LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
166
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149114
RF2040R-NEP-7LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149123
RF2040R-NEP-7LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149132
RF2040R-NEP-8LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149141
RF2040R-NEP-8LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149157
RF2040R-NEP-9LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149166
RF2040R-NEP-9LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149175
RF2040R-NEP-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
139
¥
96
¥
106
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48149184
RF2040R-NEP-OL
1個
3.97
7.95
12
18
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
700
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48156701
RF2040S-NEP-10LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
96
¥
67
¥
74
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156717
RF2040S-NEP-10LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
96
¥
67
¥
74
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156726
RF2040S-NEP-1LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
147
¥
99
¥
109
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156735
RF2040S-NEP-1LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
186
¥
129
¥
142
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156744
RF2040S-NEP-2LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
121
¥
84
¥
92
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156753
RF2040S-NEP-2LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
147
¥
99
¥
109
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156762
RF2040S-NEP-3LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
112
¥
77
¥
85
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156771
RF2040S-NEP-3LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
132
¥
92
¥
101
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156787
RF2040S-NEP-4LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
105
¥
73
¥
80
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156796
RF2040S-NEP-4LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
121
¥
84
¥
92
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156805
RF2040S-NEP-5LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
96
¥
67
¥
74
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156814
RF2040S-NEP-5LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
112
¥
77
¥
85
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156823
RF2040S-NEP-6LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
96
¥
67
¥
74
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156832
RF2040S-NEP-6LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
112
¥
77
¥
85
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156841
RF2040S-NEP-7LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
96
¥
67
¥
74
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156857
RF2040S-NEP-7LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
105
¥
73
¥
80
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156866
RF2040S-NEP-8LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
96
¥
67
¥
74
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156875
RF2040S-NEP-8LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
105
¥
73
¥
80
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156884
RF2040S-NEP-9LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
96
¥
67
¥
74
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156893
RF2040S-NEP-9LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
105
¥
73
¥
80
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156902
RF2040S-NEP-L
1リンク
3.97
7.95
12
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
91
¥
63
¥
69
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156911
RF2040S-NEP-OL
1個
3.97
7.95
12
18
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
578
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160007
RF2050-NEP-A2-JL
1個
5.09
9.53
15
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
476
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160016
RF2050-NEP-JL
1個
5.09
9.53
15
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
351
¥
239
¥
263
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160025
RF2050-NEP-K2-JL
1個
5.09
9.53
15
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
553
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ