椿本チエイン
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
バイピッチチェーン
アタッチメント型式
A2
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
140
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48149193
RF2040R-NP-10LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149236
RF2040R-NP-1LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
175
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149272
RF2040R-NP-2LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
156
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149315
RF2040R-NP-3LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149351
RF2040R-NP-4LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
148
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149394
RF2040R-NP-5LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149437
RF2040R-NP-6LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149473
RF2040R-NP-7LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149516
RF2040R-NP-8LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149552
RF2040R-NP-9LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156927
RF2040S-NP-10LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
66
¥
73
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156963
RF2040S-NP-1LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
129
¥
89
¥
98
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157006
RF2040S-NP-2LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
114
¥
78
¥
86
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157042
RF2040S-NP-3LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
108
¥
74
¥
81
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157085
RF2040S-NP-4LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
105
¥
73
¥
80
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157121
RF2040S-NP-5LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
66
¥
73
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157164
RF2040S-NP-6LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
66
¥
73
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157207
RF2040S-NP-7LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
66
¥
73
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157243
RF2040S-NP-8LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
66
¥
73
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157286
RF2040S-NP-9LA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
66
¥
73
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166806
RF2050R-NP-10LA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166842
RF2050R-NP-1LA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
233
¥
159
¥
175
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166885
RF2050R-NP-2LA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166921
RF2050R-NP-3LA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
208
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166964
RF2050R-NP-4LA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167007
RF2050R-NP-5LA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167043
RF2050R-NP-6LA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167086
RF2050R-NP-7LA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167122
RF2050R-NP-8LA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167165
RF2050R-NP-9LA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174305
RF2050S-NP-10LA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174341
RF2050S-NP-1LA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
183
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174384
RF2050S-NP-2LA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48174427
RF2050S-NP-3LA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174463
RF2050S-NP-4LA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
145
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174506
RF2050S-NP-5LA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174542
RF2050S-NP-6LA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174585
RF2050S-NP-7LA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174621
RF2050S-NP-8LA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174664
RF2050S-NP-9LA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48183816
RF2060R-NP-10LA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183852
RF2060R-NP-1LA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
369
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183895
RF2060R-NP-2LA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
318
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183931
RF2060R-NP-3LA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
316
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183974
RF2060R-NP-4LA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
304
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184017
RF2060R-NP-5LA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184053
RF2060R-NP-6LA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184096
RF2060R-NP-7LA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184132
RF2060R-NP-8LA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184175
RF2060R-NP-9LA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ