椿本チエイン
コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
バイピッチチェーン
アタッチメント型式
SK2
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48149227
RF2040R-NP-10LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
139
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149263
RF2040R-NP-1LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
208
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149306
RF2040R-NP-2LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
175
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149342
RF2040R-NP-3LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149385
RF2040R-NP-4LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
156
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149421
RF2040R-NP-5LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149464
RF2040R-NP-6LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149507
RF2040R-NP-7LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
148
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149543
RF2040R-NP-8LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
148
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149586
RF2040R-NP-9LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
148
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156954
RF2040S-NP-10LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
97
¥
67
¥
74
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156997
RF2040S-NP-1LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
165
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157033
RF2040S-NP-2LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
129
¥
89
¥
98
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157076
RF2040S-NP-3LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
118
¥
81
¥
89
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157112
RF2040S-NP-4LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
114
¥
79
¥
87
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157155
RF2040S-NP-5LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
108
¥
75
¥
83
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157191
RF2040S-NP-6LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
108
¥
75
¥
83
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157234
RF2040S-NP-7LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
105
¥
73
¥
80
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157277
RF2040S-NP-8LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
105
¥
73
¥
80
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157313
RF2040S-NP-9LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
105
¥
73
¥
80
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166833
RF2050R-NP-10LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
199
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166876
RF2050R-NP-1LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
320
¥
219
¥
241
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166912
RF2050R-NP-2LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
233
¥
159
¥
175
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166955
RF2050R-NP-3LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
217
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166991
RF2050R-NP-4LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167034
RF2050R-NP-5LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
208
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167077
RF2050R-NP-6LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
208
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167113
RF2050R-NP-7LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167156
RF2050R-NP-8LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167192
RF2050R-NP-9LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174332
RF2050S-NP-10LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
138
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174375
RF2050S-NP-1LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
271
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174411
RF2050S-NP-2LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
183
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174454
RF2050S-NP-3LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
165
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174497
RF2050S-NP-4LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174533
RF2050S-NP-5LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174576
RF2050S-NP-6LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174612
RF2050S-NP-7LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
145
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174655
RF2050S-NP-8LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
145
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174691
RF2050S-NP-9LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
145
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48183843
RF2060R-NP-10LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183886
RF2060R-NP-1LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
471
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183922
RF2060R-NP-2LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
369
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48183965
RF2060R-NP-3LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
329
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184001
RF2060R-NP-4LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
318
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184044
RF2060R-NP-5LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
316
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184087
RF2060R-NP-6LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
316
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184123
RF2060R-NP-7LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
304
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184166
RF2060R-NP-8LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
304
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184202
RF2060R-NP-9LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
304
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ