椿本チエイン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様)
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
バイピッチチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
ユニットリンク数
タイプ
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48149595
RF2040R-NP-L
1リンク
25.4
7.95
-
リンク単位
7.95
¥
117
¥
80
¥
88
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48149613
RF2040R-NP-U
1個
25.4
7.95
120
ユニット単位
7.95
¥
13,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48157322
RF2040S-NP-L
1リンク
25.4
7.95
-
リンク単位
7.95
¥
72
¥
48
¥
53
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48157347
RF2040S-NP-U
1個
25.4
7.95
120
ユニット単位
7.95
¥
8,290
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48167201
RF2050R-NP-L
1リンク
31.75
9.53
-
リンク単位
9.53
¥
153
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48167226
RF2050R-NP-U
1個
31.75
9.53
96
ユニット単位
9.53
¥
14,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48174707
RF2050S-NP-L
1リンク
31.75
9.53
-
リンク単位
9.53
¥
108
¥
73
¥
80
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48174725
RF2050S-NP-U
1個
31.75
9.53
96
ユニット単位
9.53
¥
10,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48184211
RF2060R-NP-L
1リンク
38.1
12.7
-
リンク単位
12.7
¥
260
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48184236
RF2060R-NP-U
1個
38.1
12.7
80
ユニット単位
12.7
¥
20,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48191674
RF2060S-NP-L
1リンク
38.1
12.7
-
リンク単位
12.7
¥
183
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48191692
RF2060S-NP-U
1個
38.1
12.7
80
ユニット単位
12.7
¥
14,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48198577
RF2080R-NP-L
1リンク
50.8
15.88
-
リンク単位
15.88
¥
518
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48198595
RF2080R-NP-U
1個
50.8
15.88
60
ユニット単位
15.88
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48204143
RF2080S-NP-L
1リンク
50.8
15.88
-
リンク単位
15.88
¥
378
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48204161
RF2080S-NP-U
1個
50.8
15.88
60
ユニット単位
15.88
¥
22,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48207311
RF2100R-NP-L
1リンク
63.5
19.05
-
リンク単位
19.05
¥
1,010
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48210556
RF2100S-NP-L
1リンク
63.5
19.05
-
リンク単位
19.05
¥
749
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211825
RF2120R-NP-L
1リンク
76.2
25.4
-
リンク単位
25.4
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212981
RF2120S-NP-L
1リンク
76.2
25.4
-
リンク単位
25.4
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48217181
RF2160R-NP-L
1リンク
101.6
31.75
-
リンク単位
31.75
¥
4,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48218335
RF2160S-NP-L
1リンク
101.6
31.75
-
リンク単位
31.75
¥
3,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください