曜日別特売

コーティング倍速チェーン(HCP仕様)

コーティング倍速チェーン(HCP仕様) - 椿本チエインコーティング倍速チェーン(HCP仕様) - 椿本チエインコーティング倍速チェーン(HCP仕様) - 椿本チエインコーティング倍速チェーン(HCP仕様) - 椿本チエインコーティング倍速チェーン(HCP仕様) - 椿本チエインコーティング倍速チェーン(HCP仕様) - 椿本チエイン
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラ表面処理硬質クロムメッキチェーン形式センターローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
寸法R1(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48141317RF2030VRPA-HCP-L1リンク19.050.611.9118.3リンク単位
671
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
48141362RF2030VRPB-HCP-L1リンク19.050.611.9118.3リンク単位
716
509
560(税込)
8日以内出荷
返品不可
48141414RF2030VRPC-HCP-L1リンク19.050.611.9118.3リンク単位
716
509
560(税込)
8日以内出荷
返品不可
48141466RF2030VRPD-HCP-L1リンク19.050.611.9118.3リンク単位
724
509
560(税込)
8日以内出荷
返品不可
48141536RF2030VRP-HCP-JL1個19.050.611.9118.3ジョイントリンク
671
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
48158275RF2040VRPA-HCP-L1リンク25.4115.8824.6リンク単位
776
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
48158327RF2040VRPB-HCP-L1リンク25.4115.8824.6リンク単位
822
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48158372RF2040VRPC-HCP-L1リンク25.4115.8824.6リンク単位
822
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48158424RF2040VRPD-HCP-L1リンク25.4115.8824.6リンク単位
856
609
670(税込)
8日以内出荷
返品不可
48158494RF2040VRP-HCP-JL1個25.4115.8824.6ジョイントリンク
776
549
604(税込)
36日以内出荷
返品不可
48175671RF2050VRPA-HCP-L1リンク31.751.419.0530.6リンク単位
916
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
48175723RF2050VRPB-HCP-L1リンク31.751.419.0530.6リンク単位
984
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
48175775RF2050VRPC-HCP-L1リンク31.751.419.0530.6リンク単位
1,010
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
48175827RF2050VRPD-HCP-L1リンク31.751.419.0530.6リンク単位
1,070
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
48175897RF2050VRP-HCP-JL1個31.751.419.0530.6ジョイントリンク
916
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
48192742RF2060VRPA-HCP-L1リンク38.1222.2336.6リンク単位
1,220
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
48192794RF2060VRPB-HCP-L1リンク38.1222.2336.6リンク単位
1,330
939
1,033(税込)
8日以内出荷
返品不可
48192846RF2060VRPC-HCP-L1リンク38.1222.2336.6リンク単位
1,370
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
48192891RF2060VRPD-HCP-L1リンク38.1222.2336.6リンク単位
1,470
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48192961RF2060VRP-HCP-JL1個38.1222.2336.6ジョイントリンク
1,220
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204676RF2080VRPA-HCP-L1リンク50.83.928.5848リンク単位
2,140
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204721RF2080VRPB-HCP-L1リンク50.83.928.5848リンク単位
2,360
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204773RF2080VRPC-HCP-L1リンク50.83.928.5848リンク単位
2,600
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204825RF2080VRPD-HCP-L1リンク50.83.928.5848リンク単位
2,840
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204895RF2080VRP-HCP-JL1個50.83.928.5848ジョイントリンク
2,140
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする