椿本チエイン
サイドローラ付 バイピッチチェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
サイドローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
264
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
サイドローラDS(mm)
プレート幅H(mm)
サイドローラHS(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピン長L3(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48145903
RF2040-1LSRL-H-JL
1個
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
1,370
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48145912
RF2040R-1LSRL-H-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48145921
RF2040-1LSRPEL-H-JL
1個
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
1,410
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48145937
RF2040R-1LSRPEL-H-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
700
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48145946
RF2040-1LSRPEL-T-JL
1個
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
960
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48145955
RF2040R-1LSRPEL-T-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
464
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48145964
RF2040-1LSRPL-H-JL
1個
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
900
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48145973
RF2040R-1LSRPL-H-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
296
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48145982
RF2040-1LSRPL-T-JL
1個
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
731
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48145991
RF2040R-1LSRPL-T-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
236
¥
159
¥
175
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48146007
RF2040-1LSRL-T-JL
1個
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
1,020
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146016
RF2040R-1LSRL-T-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
344
¥
239
¥
263
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146156
RF2040-2LSRL-H-JL
1個
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
1,020
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146165
RF2040R-2LSRL-H-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
300
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146174
RF2040-2LSRPEL-H-JL
1個
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
960
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146183
RF2040R-2LSRPEL-H-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
464
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146192
RF2040-2LSRPEL-T-JL
1個
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
749
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146201
RF2040R-2LSRPEL-T-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
347
¥
239
¥
263
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146217
RF2040-2LSRPL-H-JL
1個
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
731
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146226
RF2040R-2LSRPL-H-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48146235
RF2040-2LSRPL-T-JL
1個
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
564
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146244
RF2040R-2LSRPL-T-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146253
RF2040-2LSRL-T-JL
1個
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
798
¥
559
¥
615
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146262
RF2040R-2LSRL-T-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
260
¥
179
¥
197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146384
RF2040R-3LSRL-H-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
244
¥
169
¥
186
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146393
RF2040R-3LSRPEL-H-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
382
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146402
RF2040R-3LSRPEL-T-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
311
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146411
RF2040R-3LSRPL-H-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
175
¥
119
¥
131
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146427
RF2040R-3LSRPL-T-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
187
¥
129
¥
142
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146436
RF2040R-3LSRL-T-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
227
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146542
RF2040R-4LSRL-H-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146551
RF2040R-4LSRPEL-H-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
347
¥
239
¥
263
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146567
RF2040R-4LSRPEL-T-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
289
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146576
RF2040R-4LSRPL-H-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
157
¥
109
¥
120
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146585
RF2040R-4LSRPL-T-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
175
¥
119
¥
131
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146594
RF2040R-4LSRL-T-L
1リンク
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
210
¥
149
¥
164
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48153804
RF2040-1LSR-H-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
822
¥
569
¥
626
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48153813
RF2040S-1LSR-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
300
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48153822
RF2040-1LSRPE-H-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48153831
RF2040S-1LSRPE-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
411
¥
289
¥
318
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48153847
RF2040-1LSRPE-T-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
704
¥
489
¥
538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48153856
RF2040S-1LSRPE-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
264
¥
179
¥
197
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48153865
RF2040-1LSRP-H-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
691
¥
479
¥
527
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48153874
RF2040S-1LSRP-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
227
¥
159
¥
175
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48153883
RF2040-1LSRP-T-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48153892
RF2040S-1LSRP-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
157
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48153901
RF2040-1LSR-T-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
589
¥
409
¥
450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48153917
RF2040S-1LSR-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
195
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48154066
RF2040-2LSR-H-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
589
¥
409
¥
450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48154075
RF2040S-2LSR-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
195
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ