椿本チエイン
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
サイドローラ
ローラー
プラローラ
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
サイドローラDS(mm)
プレート幅H(mm)
サイドローラHS(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピン長L3(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48147531
RF2040-LMC-1LSRPL-H-JL
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
991
¥
699
¥
769
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48147556
RF2040-LMC-1LSRPL-T-JL
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
824
¥
589
¥
648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48147626
RF2040-LMC-2LSRPL-H-JL
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
824
¥
589
¥
648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48147644
RF2040-LMC-2LSRPL-T-JL
3.97
7.95
23
12
13
9.65
23.1
24.5
25.4
7.95
¥
642
¥
459
¥
505
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48156096
RF2040-LMC-1LSRP-H-JL
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
782
¥
559
¥
615
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156114
RF2040-LMC-1LSRP-T-JL
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156184
RF2040-LMC-2LSRP-H-JL
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156202
RF2040-LMC-2LSRP-T-JL
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
447
¥
319
¥
351
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165144
RF2050-LMC-1LSRPL-H-JL
5.09
9.53
27
15
13
11.9
25.3
27
31.75
9.53
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48165162
RF2050-LMC-1LSRPL-T-JL
5.09
9.53
27
15
13
11.9
25.3
27
31.75
9.53
¥
976
¥
689
¥
758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48165232
RF2050-LMC-2LSRPL-H-JL
5.09
9.53
27
15
13
11.9
25.3
27
31.75
9.53
¥
976
¥
689
¥
758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48165257
RF2050-LMC-2LSRPL-T-JL
5.09
9.53
27
15
13
11.9
25.3
27
31.75
9.53
¥
762
¥
539
¥
593
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48173474
RF2050-LMC-1LSRP-H-JL
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
889
¥
629
¥
692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173492
RF2050-LMC-1LSRP-T-JL
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
671
¥
479
¥
527
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173562
RF2050-LMC-2LSRP-H-JL
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
671
¥
479
¥
527
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173587
RF2050-LMC-2LSRP-T-JL
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
522
¥
369
¥
406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48182145
RF2060-LMC-1LSRPL-H-JL
5.96
12.7
30
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48182163
RF2060-LMC-1LSRPL-T-JL
5.96
12.7
30
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
1,320
¥
939
¥
1,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48182233
RF2060-LMC-2LSRPL-H-JL
5.96
12.7
30
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
1,320
¥
939
¥
1,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48182251
RF2060-LMC-2LSRPL-T-JL
5.96
12.7
30
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
1,030
¥
729
¥
802
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48190441
RF2060-LMC-1LSRP-H-JL
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
1,210
¥
859
¥
945
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48190466
RF2060-LMC-1LSRP-T-JL
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
1,020
¥
719
¥
791
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48190536
RF2060-LMC-2LSRP-H-JL
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
1,020
¥
719
¥
791
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48190554
RF2060-LMC-2LSRP-T-JL
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
791
¥
559
¥
615
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください