曜日別特売

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 - 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 - 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 - 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 - 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 - 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 - 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンチェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48150392RF2040R-SS-10LA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150401RF2040R-SS-10LK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150417RF2040R-SS-10LSA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150426RF2040R-SS-10LSK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150435RF2040R-SS-1LA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
487
349
384(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150444RF2040R-SS-1LK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
573
419
461(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150453RF2040R-SS-1LSA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
487
349
384(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150462RF2040R-SS-1LSK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
573
419
461(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150471RF2040R-SS-2LA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
433
319
351(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150487RF2040R-SS-2LK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
487
349
384(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150496RF2040R-SS-2LSA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
433
319
351(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150505RF2040R-SS-2LSK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
487
349
384(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150514RF2040R-SS-3LA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
416
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150523RF2040R-SS-3LK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
451
329
362(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150532RF2040R-SS-3LSA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
416
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150541RF2040R-SS-3LSK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
451
329
362(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150557RF2040R-SS-4LA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
407
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150566RF2040R-SS-4LK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
433
319
351(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150575RF2040R-SS-4LSA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
407
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150584RF2040R-SS-4LSK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
433
319
351(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150593RF2040R-SS-5LA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150602RF2040R-SS-5LK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
416
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150611RF2040R-SS-5LSA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150627RF2040R-SS-5LSK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
416
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150636RF2040R-SS-6LA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150645RF2040R-SS-6LK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
416
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150654RF2040R-SS-6LSA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150663RF2040R-SS-6LSK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
416
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150672RF2040R-SS-7LA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150681RF2040R-SS-7LK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
407
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150697RF2040R-SS-7LSA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150706RF2040R-SS-7LSK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
407
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150715RF2040R-SS-8LA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150724RF2040R-SS-8LK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
407
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150733RF2040R-SS-8LSA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150742RF2040R-SS-8LSK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
407
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150751RF2040R-SS-9LA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150767RF2040R-SS-9LK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
407
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150776RF2040R-SS-9LSA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
389
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150785RF2040R-SS-9LSK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
407
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48150794RF2040R-SS-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
364
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
48150803RF2040R-SS-OL1個3.977.9512188.259.95-
1,050
769
846(税込)
11日以内出荷
返品不可
48157383RF2040S-SS-U1個3.977.9512-8.259.95120
23,880
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
48157392RF2040S-SS-10LA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
240
179
197(税込)
11日以内出荷
返品不可
48157401RF2040S-SS-10LK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
240
179
197(税込)
11日以内出荷
返品不可
48157417RF2040S-SS-10LSA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
240
179
197(税込)
11日以内出荷
返品不可
48157426RF2040S-SS-10LSK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
240
179
197(税込)
11日以内出荷
返品不可
48157435RF2040S-SS-1LA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
329
239
263(税込)
14日以内出荷
返品不可
48157444RF2040S-SS-1LK2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
416
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
48157453RF2040S-SS-1LSA2-L1リンク3.977.9512-8.259.95-
329
239
263(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする