椿本チエイン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120
ピッチ(mm)
76.2
リンク内幅W(mm)
25.4
材質(本体)
ステンレス
種類
アタッチ付チェーン
リンク内幅(mm)
25.4
チェーンNo.
RF2120
プレート厚(mm)
6
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
28.05
ピン長L2(mm)
31.75
ピン径D(mm)
11.11
プレート幅H(mm)
34.4
最大許容張力(kN)
3.82
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
83
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
ローラ形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48211852
RF2120R-SS-10LA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211861
RF2120R-SS-10LK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211877
RF2120R-SS-10LSA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211886
RF2120R-SS-10LSK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211895
RF2120R-SS-1LA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211904
RF2120R-SS-1LK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
14,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211913
RF2120R-SS-1LSA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211922
RF2120R-SS-1LSK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
14,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211931
RF2120R-SS-2LA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211947
RF2120R-SS-2LK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211956
RF2120R-SS-2LSA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211965
RF2120R-SS-2LSK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211974
RF2120R-SS-3LA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211983
RF2120R-SS-3LK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211992
RF2120R-SS-3LSA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212001
RF2120R-SS-3LSK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212017
RF2120R-SS-4LA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212026
RF2120R-SS-4LK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212035
RF2120R-SS-4LSA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212044
RF2120R-SS-4LSK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212053
RF2120R-SS-5LA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212062
RF2120R-SS-5LK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212071
RF2120R-SS-5LSA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212087
RF2120R-SS-5LSK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212096
RF2120R-SS-6LA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212105
RF2120R-SS-6LK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212114
RF2120R-SS-6LSA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212123
RF2120R-SS-6LSK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212132
RF2120R-SS-7LA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212141
RF2120R-SS-7LK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212157
RF2120R-SS-7LSA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212166
RF2120R-SS-7LSK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212175
RF2120R-SS-8LA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212184
RF2120R-SS-8LK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212193
RF2120R-SS-8LSA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212202
RF2120R-SS-8LSK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212211
RF2120R-SS-9LA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212227
RF2120R-SS-9LK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212236
RF2120R-SS-9LSA2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212245
RF2120R-SS-9LSK2-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212254
RF2120R-SS-L
1リンク
リンク単位
8.42
44.45
R
¥
8,560
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213042
RF2120S-SS-10LA2-L
1リンク
リンク単位
5.37
22.23
S
¥
7,530
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213051
RF2120S-SS-10LK2-L
1リンク
リンク単位
5.37
22.23
S
¥
7,530
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213067
RF2120S-SS-10LSA2-L
1リンク
リンク単位
5.37
22.23
S
¥
7,530
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213076
RF2120S-SS-10LSK2-L
1リンク
リンク単位
5.37
22.23
S
¥
7,530
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213085
RF2120S-SS-1LA2-L
1リンク
リンク単位
5.37
22.23
S
¥
9,910
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213094
RF2120S-SS-1LK2-L
1リンク
リンク単位
5.37
22.23
S
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213103
RF2120S-SS-1LSA2-L
1リンク
リンク単位
5.37
22.23
S
¥
9,910
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213112
RF2120S-SS-1LSK2-L
1リンク
リンク単位
5.37
22.23
S
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213121
RF2120S-SS-2LA2-L
1リンク
リンク単位
5.37
22.23
S
¥
8,560
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ