曜日別特売

スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)

スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) - 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) - 椿本チエイン

プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。

種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
材質(本体)
リンク内幅(mm)
ローラー
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48115873RF06B-NPSCA-JL1個ジョイントリンクスチール5.72NP1.47
1,830
1,398
1,538(税込)
51日以内出荷
返品不可
48115882RF06B-NPSCA-L1リンクリンク単位スチール5.72NP1.47
195
149
164(税込)
31日以内出荷
返品不可
48115891RF06B-NPSCE-JL1個ジョイントリンクスチール5.72導電NP1.47
2,040
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
48115907RF06B-NPSCE-L1リンクリンク単位スチール5.72導電NP1.47
226
169
186(税込)
31日以内出荷
返品不可
48115916RF06B-SCA-JL1個ジョイントリンクスチール5.72普通1.47
1,420
1,098
1,208(税込)
31日以内出荷
返品不可
48115925RF06B-SCA-L1リンクリンク単位スチール5.72普通1.47
178
129
142(税込)
31日以内出荷
返品不可
48115934RF06B-SCE-JL1個ジョイントリンクスチール5.72導電普通1.47
1,620
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
48115943RF06B-SCE-L1リンクリンク単位スチール5.72導電普通1.47
208
159
175(税込)
31日以内出荷
返品不可
48115952RF06B-SSSCA-JL1個ジョイントリンクステンレス5.72SS0.26
2,280
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
48115961RF06B-SSSCA-L1リンクリンク単位ステンレス5.72SS0.26
316
239
263(税込)
31日以内出荷
返品不可
48115977RF06B-SSSCE-JL1個ジョイントリンクステンレス5.72導電SS0.26
2,520
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
48115986RF06B-SSSCE-L1リンクリンク単位ステンレス5.72導電SS0.26
348
259
285(税込)
31日以内出荷
返品不可
48236492RS100-LMCSCA-JL1個ジョイントリンクスチール19.05ラムダ17.1
3,120
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
48236501RS100-LMCSCA-L1リンクリンク単位スチール19.05ラムダ17.1
1,130
849
934(税込)
31日以内出荷
返品不可
48236517RS100-LMCSCE-JL1個ジョイントリンクスチール19.05導電ラムダ17.1
3,340
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48236526RS100-LMCSCE-L1リンクリンク単位スチール19.05導電ラムダ17.1
1,300
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237603RS100-NPSCA-JL1個ジョイントリンクスチール19.05NP17.1
2,500
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
48237612RS100-NPSCA-L1リンクリンク単位スチール19.05NP17.1
1,010
759
835(税込)
31日以内出荷
返品不可
48237621RS100-NPSCE-JL1個ジョイントリンクスチール19.05導電NP17.1
2,700
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237637RS100-NPSCE-L1リンクリンク単位スチール19.05導電NP17.1
1,200
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237673RS100-SCA-JL1個ジョイントリンクスチール19.05普通17.1
2,260
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
48237682RS100-SCA-L1リンクリンク単位スチール19.05普通17.1
840
629
692(税込)
31日以内出荷
返品不可
48237691RS100-SCE-JL1個ジョイントリンクスチール19.05導電普通17.1
2,500
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237707RS100-SCE-L1リンクリンク単位スチール19.05導電普通17.1
1,020
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
48238233RS100-SSSCA-JL1個ジョイントリンクステンレス19.05SS2.55
4,800
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
48238242RS100-SSSCA-L1リンクリンク単位ステンレス19.05SS2.55
2,340
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
48238251RS100-SSSCE-JL1個ジョイントリンクステンレス19.05導電SS2.55
5,040
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48238267RS100-SSSCE-L1リンクリンク単位ステンレス19.05導電SS2.55
2,540
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48283672RS40-LMCSCA-JL1個ジョイントリンクスチール7.95ラムダ2.65
1,840
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48283681RS40-LMCSCA-L1リンクリンク単位スチール7.95ラムダ2.65
262
199
219(税込)
16日以内出荷
返品不可
48283697RS40-LMCSCE-JL1個ジョイントリンクスチール7.95導電ラムダ2.65
1,940
1,498
1,648(税込)
26日以内出荷
返品不可
48283706RS40-LMCSCE-L1リンクリンク単位スチール7.95導電ラムダ2.65
296
219
241(税込)
26日以内出荷
返品不可
48284844RS40-NPSCA-JL1個ジョイントリンクスチール7.95NP2.65
1,770
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
48284853RS40-NPSCA-L1リンクリンク単位スチール7.95NP2.65
216
159
175(税込)
9日以内出荷
返品不可
48284862RS40-NPSCE-JL1個ジョイントリンクスチール7.95導電NP2.65
1,800
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
48284871RS40-NPSCE-L1リンクリンク単位スチール7.95導電NP2.65
248
189
208(税込)
31日以内出荷
返品不可
48285106RS40-SCA-JL1個ジョイントリンクスチール7.95普通2.65
1,530
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
48285115RS40-SCA-L1リンクリンク単位スチール7.95普通2.65
200
149
164(税込)
12日以内出荷
返品不可
48285124RS40-SCE-JL1個ジョイントリンクスチール7.95導電普通2.65
1,580
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
48285133RS40-SCE-L1リンクリンク単位スチール7.95導電普通2.65
238
179
197(税込)
31日以内出荷
返品不可
48285142RS40-SC-PA1個-スチール-カバーのみ-
138
99
109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
48285955RS40-SSSCA-JL1個ジョイントリンクステンレス7.95SS0.44
2,200
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
48285964RS40-SSSCA-L1リンクリンク単位ステンレス7.95SS0.44
274
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
48285973RS40-SSSCE-JL1個ジョイントリンクステンレス7.95導電SS0.44
2,280
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
48285982RS40-SSSCE-L1リンクリンク単位ステンレス7.95導電SS0.44
322
239
263(税込)
31日以内出荷
返品不可
48303001RS50-LMCSCA-JL1個ジョイントリンクスチール9.53ラムダ4.31
2,000
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
48303017RS50-LMCSCA-L1リンクリンク単位スチール9.53ラムダ4.31
344
259
285(税込)
16日以内出荷
返品不可
48303026RS50-LMCSCE-JL1個ジョイントリンクスチール9.53導電ラムダ4.31
2,240
1,698
1,868(税込)
26日以内出荷
返品不可
48303035RS50-LMCSCE-L1リンクリンク単位スチール9.53導電ラムダ4.31
392
289
318(税込)
26日以内出荷
返品不可
48304164RS50-NPSCA-JL1個ジョイントリンクスチール9.53NP4.31
1,870
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする