曜日別特売

トップローラホイル

トップローラホイル - 椿本チエイン
種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1ローラ形式Rローラ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径Do(Φmm)
ローラーピッチ円径dp(mm)
下穴径d(Φmm)
ボス長さL(mm)
歯幅(mm)
軸穴径(Φmm)
チェーンNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48245477RF2040R-1B1100T-TR9790.1612.7257.3~42RF2040R
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48245486RF2040R-1B1200T-TR10598.1412.7257.3~42RF2040R
4,480
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48245495RF2040R-1B1300T-TR114106.1412.7257.3~42RF2040R
5,120
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48245504RF2050R-1B1100T-TR124112.715.9288.9~48RF2050R
5,540
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
48245513RF2050R-1B1200T-TR134122.6718288.9~48RF2050R
5,700
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
48245522RF2050R-1B1300T-TR144132.6718288.9~48RF2050R
6,340
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
48245531RF2060R-1B1100T-TR150135.24184511.9~55RF2060R
7,040
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48245547RF2060R-1B1200T-TR162147.21184511.9~55RF2060R
7,540
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
48245556RF2060R-1B1300T-TR175159.2184511.9~55RF2060R
8,420
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
48245565RF2080R-1B1100T-TR199180.31284515~75RF2080R
11,900
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
48245574RF2080R-1B1200T-TR216196.28284515~75RF2080R
13,200
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
48245583RF2080R-1B1300T-TR323212.27284515~75RF2080R
14,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48245757RF2100R-1B1100T-TR244225.39335618~80RF2100R
19,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする