椿本チエイン
ニードルケージチェーン
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
チェーン形式
ニードルケージチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
プレート幅h(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48142062
RF2040-NC-A2-JL
1個
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48142071
RF2040-NC-JL
1個
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
433
¥
309
¥
340
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48142087
RF2040-NC-K2-JL
1個
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
798
¥
569
¥
626
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148764
RF2040R-NC-10LA2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148773
RF2040R-NC-10LK2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148782
RF2040R-NC-1LA2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148791
RF2040R-NC-1LK2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148807
RF2040R-NC-2LA2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148816
RF2040R-NC-2LK2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148825
RF2040R-NC-3LA2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148834
RF2040R-NC-3LK2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148843
RF2040R-NC-4LA2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148852
RF2040R-NC-4LK2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148861
RF2040R-NC-5LA2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148877
RF2040R-NC-5LK2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148886
RF2040R-NC-6LA2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148895
RF2040R-NC-6LK2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148904
RF2040R-NC-7LA2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148913
RF2040R-NC-7LK2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148922
RF2040R-NC-8LA2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148931
RF2040R-NC-8LK2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148947
RF2040R-NC-9LA2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148956
RF2040R-NC-9LK2-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148965
RF2040R-NC-L
1リンク
3.97
7.95
17.5
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48159973
RF2050-NC-A2-JL
1個
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
751
¥
539
¥
593
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48159982
RF2050-NC-JL
1個
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48159991
RF2050-NC-K2-JL
1個
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
913
¥
649
¥
714
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166377
RF2050R-NC-10LA2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166386
RF2050R-NC-10LK2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166395
RF2050R-NC-1LA2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166404
RF2050R-NC-1LK2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166413
RF2050R-NC-2LA2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166422
RF2050R-NC-2LK2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166431
RF2050R-NC-3LA2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166447
RF2050R-NC-3LK2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166456
RF2050R-NC-4LA2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166465
RF2050R-NC-4LK2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166474
RF2050R-NC-5LA2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166483
RF2050R-NC-5LK2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166492
RF2050R-NC-6LA2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166501
RF2050R-NC-6LK2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166517
RF2050R-NC-7LA2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166526
RF2050R-NC-7LK2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166535
RF2050R-NC-8LA2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166544
RF2050R-NC-8LK2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166553
RF2050R-NC-9LA2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166562
RF2050R-NC-9LK2-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166571
RF2050R-NC-L
1リンク
5.09
9.53
21
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48177297
RF2060-NC-A2-JL
1個
5.96
12.7
26
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,030
¥
739
¥
813
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48177306
RF2060-NC-JL
1個
5.96
12.7
26
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
596
¥
429
¥
472
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ