椿本チエイン
バイピッチチェーン EP
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
チェーン形式
バイピッチチェーン
アタッチメント型式
EP
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48145824
RF2040R-1LEP-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
163
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48146077
RF2040R-2LEP-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48146314
RF2040R-3LEP-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
141
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48146472
RF2040R-4LEP-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
138
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48153707
RF2040S-1LEP-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
120
¥
86
¥
95
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48153971
RF2040S-2LEP-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
115
¥
84
¥
92
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48154224
RF2040S-3LEP-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
108
¥
78
¥
86
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48154391
RF2040S-4LEP-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
93
¥
67
¥
74
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48163437
RF2050R-1LEP-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
222
¥
159
¥
175
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48163683
RF2050R-2LEP-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
211
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48163927
RF2050R-3LEP-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
190
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48164085
RF2050R-4LEP-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
186
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48171024
RF2050S-1LEP-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
163
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48171295
RF2050S-2LEP-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48171541
RF2050S-3LEP-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
141
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48171715
RF2050S-4LEP-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
132
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48180413
RF2060R-1LEP-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
324
¥
229
¥
252
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48180666
RF2060R-2LEP-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48180903
RF2060R-3LEP-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48181077
RF2060R-4LEP-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
293
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48187973
RF2060S-1LEP-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
238
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48188244
RF2060S-2LEP-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
236
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48188497
RF2060S-3LEP-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
219
¥
159
¥
175
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48188673
RF2060S-4LEP-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
208
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48195366
RF2080R-1LEP-L
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
613
¥
439
¥
483
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48195481
RF2080R-2LEP-L
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
598
¥
429
¥
472
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48195594
RF2080R-3LEP-L
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
578
¥
419
¥
461
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48195691
RF2080R-4LEP-L
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
567
¥
409
¥
450
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48201054
RF2080S-1LEP-L
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48201282
RF2080S-2LEP-L
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
416
¥
299
¥
329
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48201492
RF2080S-3LEP-L
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
387
¥
279
¥
307
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48201641
RF2080S-4LEP-L
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
376
¥
269
¥
296
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48205403
RF2100R-1LEP-L
9.54
19.05
28.6
21.8
24.5
63.5
19.05
¥
1,050
¥
759
¥
835
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48205516
RF2100R-2LEP-L
9.54
19.05
28.6
21.8
24.5
63.5
19.05
¥
1,010
¥
729
¥
802
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48205622
RF2100R-3LEP-L
9.54
19.05
28.6
21.8
24.5
63.5
19.05
¥
991
¥
719
¥
791
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48205726
RF2100R-4LEP-L
9.54
19.05
28.6
21.8
24.5
63.5
19.05
¥
989
¥
719
¥
791
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48208072
RF2100S-1LEP-L
9.54
19.05
28.6
21.8
24.5
63.5
19.05
¥
742
¥
539
¥
593
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48208273
RF2100S-2LEP-L
9.54
19.05
28.6
21.8
24.5
63.5
19.05
¥
696
¥
499
¥
549
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48208474
RF2100S-3LEP-L
9.54
19.05
28.6
21.8
24.5
63.5
19.05
¥
678
¥
489
¥
538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48208623
RF2100S-4LEP-L
9.54
19.05
28.6
21.8
24.5
63.5
19.05
¥
671
¥
489
¥
538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください