椿本チエイン
バイピッチチェーン SA2
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
ユニットリンク数
-
チェーン形式
バイピッチチェーン
アタッチメント型式
SA2
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
140
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48142561
RF2040R-10LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
111
¥
80
¥
88
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48145876
RF2040R-1LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146122
RF2040R-2LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
126
¥
91
¥
100
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146357
RF2040R-3LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
123
¥
88
¥
97
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146515
RF2040R-4LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
115
¥
83
¥
91
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146664
RF2040R-5LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
111
¥
80
¥
88
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146743
RF2040R-6LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
111
¥
80
¥
88
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146822
RF2040R-7LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
111
¥
80
¥
88
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146901
RF2040R-8LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
111
¥
80
¥
88
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146987
RF2040R-9LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
111
¥
80
¥
88
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48151607
RF2040S-10LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
70
¥
50
¥
55
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48153777
RF2040S-1LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
109
¥
79
¥
87
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48154032
RF2040S-2LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
90
¥
65
¥
72
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48154276
RF2040S-3LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
83
¥
59
¥
65
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48154443
RF2040S-4LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
75
¥
54
¥
59
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48154592
RF2040S-5LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
70
¥
50
¥
55
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48154671
RF2040S-6LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
70
¥
50
¥
55
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48154757
RF2040S-7LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
70
¥
50
¥
55
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48154836
RF2040S-8LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
70
¥
50
¥
55
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48155502
RF2040S-9LSA2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
70
¥
50
¥
55
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48160603
RF2050R-10LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48163482
RF2050R-1LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
216
¥
159
¥
175
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48163735
RF2050R-2LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
181
¥
129
¥
142
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48163963
RF2050R-3LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
171
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48164121
RF2050R-4LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
163
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48164277
RF2050R-5LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48164356
RF2050R-6LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48164435
RF2050R-7LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48164514
RF2050R-8LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48164593
RF2050R-9LSA2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48169125
RF2050S-10LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
108
¥
77
¥
85
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48171094
RF2050S-1LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48171356
RF2050S-2LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
123
¥
88
¥
97
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48171593
RF2050S-3LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
117
¥
84
¥
92
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48171767
RF2050S-4LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
111
¥
80
¥
88
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48171916
RF2050S-5LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
108
¥
77
¥
85
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48171995
RF2050S-6LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
108
¥
77
¥
85
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48172074
RF2050S-7LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
108
¥
77
¥
85
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48172153
RF2050S-8LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
108
¥
77
¥
85
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48172887
RF2050S-9LSA2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
108
¥
77
¥
85
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48177884
RF2060R-10LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
242
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48180465
RF2060R-1LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
329
¥
239
¥
263
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48180711
RF2060R-2LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
282
¥
199
¥
219
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48180946
RF2060R-3LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
267
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48181122
RF2060R-4LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
251
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48181271
RF2060R-5LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
242
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48181357
RF2060R-6LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
242
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48181436
RF2060R-7LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
242
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48181515
RF2060R-8LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
242
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48181594
RF2060R-9LSA2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
242
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ