曜日別特売

バイピッチチェーン オフセットリンク

バイピッチチェーン オフセットリンク - 椿本チエイン
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48211843RF2120R-OL76.225.425.48.1344.45
3,820
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
48213006RF2120S-OL76.225.425.45.0822.23
2,690
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
48217206RF2160R-OL101.631.7531.7513.757.15
8,760
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
48218353RF2160S-OL101.631.7531.758.9628.58
6,400
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする