曜日別特売

プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ)

プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) - 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) - 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) - 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) - 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) - 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) - 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) - 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ) - 椿本チエイン
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
注意
※10リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ローラ径R2(Φmm)
ピン長L(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48149841RF2040RPSN-10LA2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
238
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149857RF2040RPSN-10LK2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
238
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149866RF2040RPSN-1LA2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
258
179
197(税込)
26日以内出荷
返品不可
48149875RF2040RPSN-1LK2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
278
189
208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149884RF2040RPSN-2LA2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
249
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149893RF2040RPSN-2LK2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
258
179
197(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149902RF2040RPSN-3LA2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
244
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149911RF2040RPSN-3LK2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
251
179
197(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149927RF2040RPSN-4LA2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
240
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149936RF2040RPSN-4LK2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
249
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149945RF2040RPSN-5LA2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
238
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149954RF2040RPSN-5LK2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
244
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149963RF2040RPSN-6LA2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
238
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149972RF2040RPSN-6LK2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
244
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149981RF2040RPSN-7LA2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
238
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48149997RF2040RPSN-7LK2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
240
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150006RF2040RPSN-8LA2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
238
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150015RF2040RPSN-8LK2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
240
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150024RF2040RPSN-9LA2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
238
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150033RF2040RPSN-9LK2-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
240
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150042RF2040RPSN-L1リンク3.977.951215.88-8.259.9525.47.95
224
159
175(税込)
8日以内出荷
返品不可
48150051RF2040RPSN-OL1個3.977.951215.8818.2--25.47.95
684
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167454RF2050RPSN-10LA2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
293
199
219(税込)
31日以内出荷
返品不可
48167463RF2050RPSN-10LK2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
293
199
219(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167472RF2050RPSN-1LA2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
320
219
241(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167481RF2050RPSN-1LK2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
376
259
285(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167497RF2050RPSN-2LA2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
311
219
241(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167506RF2050RPSN-2LK2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
320
219
241(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167515RF2050RPSN-3LA2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
300
209
230(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167524RF2050RPSN-3LK2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
313
219
241(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167533RF2050RPSN-4LA2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
298
209
230(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167542RF2050RPSN-4LK2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
311
219
241(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167551RF2050RPSN-5LA2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
293
199
219(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167567RF2050RPSN-5LK2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
300
209
230(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167576RF2050RPSN-6LA2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
293
199
219(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167585RF2050RPSN-6LK2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
300
209
230(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167594RF2050RPSN-7LA2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
293
199
219(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167603RF2050RPSN-7LK2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
298
209
230(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167612RF2050RPSN-8LA2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
293
199
219(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167621RF2050RPSN-8LK2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
298
209
230(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167637RF2050RPSN-9LA2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
293
199
219(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167646RF2050RPSN-9LK2-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
298
209
230(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167655RF2050RPSN-L1リンク5.099.531519.05-10.31231.759.53
271
189
208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48167664RF2050RPSN-OL1個5.099.531519.0522.6--31.759.53
889
619
681(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184464RF2060RPSN-10LA2-L1リンク5.9612.717.222.23-14.5516.5538.112.7
404
279
307(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184473RF2060RPSN-10LK2-L1リンク5.9612.717.222.23-14.5516.5538.112.7
404
279
307(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184482RF2060RPSN-1LA2-L1リンク5.9612.717.222.23-14.5516.5538.112.7
449
309
340(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184491RF2060RPSN-1LK2-L1リンク5.9612.717.222.23-14.5516.5538.112.7
529
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184507RF2060RPSN-2LA2-L1リンク5.9612.717.222.23-14.5516.5538.112.7
418
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48184516RF2060RPSN-2LK2-L1リンク5.9612.717.222.23-14.5516.5538.112.7
449
309
340(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする