椿本チエイン
ホローピン RS形チェーン
材質(本体)
スチール
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
ホローピン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48282385
RS40-HP-JL
1個
7.92
5.68
4
7.95
12
8
9.5
12.7
7.95
-
-
¥
409
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
48282394
RS40-HP-L
1リンク
7.92
5.68
4
7.95
12
8
9.5
12.7
7.95
-
-
¥
83
¥
62
¥
68
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48282421
RS40-HP-U
1個
7.92
5.68
4
7.95
12
8
9.5
12.7
7.95
240
240
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
48301714
RS50-HP-JL
1個
10.16
7.22
5.12
9.53
15
10.05
11.65
15.875
9.53
-
-
¥
529
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
48301723
RS50-HP-L
1リンク
10.16
7.22
5.12
9.53
15
10.05
11.65
15.875
9.53
-
-
¥
123
¥
92
¥
101
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48301757
RS50-HP-U
1個
10.16
7.22
5.12
9.53
15
10.05
11.65
15.875
9.53
192
192
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
48320562
RS60-HP-JL
1個
11.91
8.38
5.99
12.7
18.1
12.55
14.25
19.05
12.7
-
-
¥
818
¥
609
¥
670
(税込)
翌日出荷
48320571
RS60-HP-L
1リンク
11.91
8.38
5.99
12.7
18.1
12.55
14.25
19.05
12.7
-
-
¥
195
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48320605
RS60-HP-U
1個
11.91
8.38
5.99
12.7
18.1
12.55
14.25
19.05
12.7
160
160
¥
30,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
48332611
RS80-HP-JL
1個
15.88
11.375
8.02
15.88
24.1
16.25
17.8
25.4
15.88
-
-
¥
1,240
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48332627
RS80-HP-L
1リンク
15.88
11.375
8.02
15.88
24.1
16.25
17.8
25.4
15.88
-
-
¥
316
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください