椿本チエイン
ラムダホローピンバイピッチチェーン
材質(本体)
スチール
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
ラムダホローピンバイピッチチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
寸法F(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141913
RF2040-LMCHP-JL
1個
25.4
7.95
7.95
4
ジョイントリンク
¥
387
¥
289
¥
318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147881
RF2040R-LMCHP-L
1リンク
25.4
7.95
7.95
4
リンク単位
¥
216
¥
159
¥
175
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156446
RF2040S-LMCHP-L
1リンク
25.4
7.95
7.95
4
リンク単位
¥
156
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48159824
RF2050-LMCHP-JL
1個
31.75
9.53
9.53
5.12
ジョイントリンク
¥
560
¥
419
¥
461
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165494
RF2050R-LMCHP-L
1リンク
31.75
9.53
9.53
5.12
リンク単位
¥
293
¥
219
¥
241
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173824
RF2050S-LMCHP-L
1リンク
31.75
9.53
9.53
5.12
リンク単位
¥
222
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48177141
RF2060-LMCHP-JL
1個
38.1
12.7
12.7
5.99
ジョイントリンク
¥
951
¥
709
¥
780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48182495
RF2060R-LMCHP-L
1リンク
38.1
12.7
12.7
5.99
リンク単位
¥
458
¥
339
¥
373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48190791
RF2060S-LMCHP-L
1リンク
38.1
12.7
12.7
5.99
リンク単位
¥
344
¥
259
¥
285
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください