リーフチェーン BL形

リーフチェーン BL形 - 椿本チエインリーフチェーン BL形 - 椿本チエインリーフチェーン BL形 - 椿本チエインリーフチェーン BL形 - 椿本チエインリーフチェーン BL形 - 椿本チエインリーフチェーン BL形 - 椿本チエイン
(1件のレビュー)

リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。

用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。タイプリンク単位材質(本体)スチール種類リーフチェーン内容量1リンク
注意
※ご使用の際、専用金具と滑車が必要です。
※タイプ「チェーン(本体)」の商品を複数個ご注文頂いた場合、複数個分つながった状態でのお届けになります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
列数
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法D(mm)
寸法LR(mm)
寸法LC(mm)
引張強度(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48042285BL423-RP-L-1------
52
38
42(税込)
8日以内出荷
返品不可
48042303BL434-RP-L-10~6021225.0817.318.435.3[3600]
67
49
54(税込)
9日以内出荷
返品不可
48042321BL446-RP-L-10~6021225.0823.624.247.1[4800]
91
65
72(税込)
8日以内出荷
返品不可
48042346BL523-RP-L-1------
72
51
56(税込)
8日以内出荷
返品不可
48042364BL534-RP-L-10~602152.45.9420.12258.8[6000]
88
64
70(税込)
14日以内出荷
返品不可
48042382BL546-RP-L-2------
130
95
105(税込)
8日以内出荷
返品不可
48042407BL623-RP-L-10~60118.13.27.919.922.163.7[6500]
123
89
98(税込)
12日以内出荷
返品不可
48042443BL646-RP-L-10~60218.13.27.936.538.5127[13000]
227
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042461BL823-RP-L-10~60124.149.4824.227.4103[10500]
282
199
219(税込)
61日以内出荷
返品不可
48042486BL834-RP-L-10~60224.149.4832.5535.75155[15800]
364
259
285(税込)
14日以内出荷
返品不可
48042504BL846-RP-L-10~60224.149.484548.2206[21000]
473
339
373(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042041BL1023-RP-L-10~60130.14.811.0428.932.6141[14400]
444
319
351(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042066BL1034-RP-L-10~60230.14.811.0438.8542.55216[22000]
622
449
494(税込)
41日以内出荷
返品不可
48042084BL1046-RP-L-2------
860
619
681(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042102BL1223-RP-L-1------
727
529
582(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042127BL1234-RP-L-2------
1,020
739
813(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042145BL1246-RP-L-2------
1,350
979
1,077(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042163BL1423-RP-L-1------
1,040
749
824(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042181BL1434-RP-L-2------
1,430
999
1,099(税込)
26日以内出荷
返品不可
48042206BL1446-RP-L-2------
1,980
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042224BL1623-RP-L-1------
1,410
999
1,099(税込)
26日以内出荷
返品不可
48042242BL1634-RP-L-2------
1,900
1,398
1,538(税込)
26日以内出荷
返品不可
48042267BL1646-RP-L-2------
2,640
1,898
2,088(税込)
26日以内出荷
返品不可
48042425BL634-L-10~60218.13.27.926.4529.2595.6[9750]
111
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48042461
2018-12-01
用途: 3トンフォークリフトのマストチェーンに

部品商で数回、社外品のチェーンを購入し、少し知識がついてきた所で、モノタロウさんに発注。8営業日以内の発送のはずが、1回遅延のメールが来ただけで、結局ジャスト1ヵ月(土日祝日など含みますが)で入手。
よほど途中でキャンセルして、部品商に頼みたいと思ったのですが、返品不可な上にリンク数を指定して製作依頼しているのでキャンセルも不可。
1ヵ月まるまるフォークリフトが使えず、不愉快極まりない注文でした。
あ、チェーンそのものは椿本チエインさんの物で全く問題なく、値段も部品商より安価で良いのですが~。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17
質問:
こちらの商品を50個注文したら、チェーンが50個つながってる状態で配達されるのでしょうか。
回答:
ご注文数量分、繋がった状態でお届けいたします。
対象商品:
48042504
1が参考にしています
2013-11-19

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする