椿本チエイン
倍速チェーン用スプロケット
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141301
RF2030VRP-10T
スプロケット
B形
2
3
RF2030
下穴タイプ
10
~20
¥
3,020
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
48158266
RF2040VRP-10T
スプロケット
B形
2
4
RF2040
下穴タイプ
10
~32
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
48175662
RF2050VRP-10T
スプロケット
B形
2
5
RF2050
下穴タイプ
10
~45
¥
5,960
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
48192733
RF2060VRP-10T
スプロケット
B形
2
6
RF2060
下穴タイプ
10
~55
¥
9,220
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48204667
RF2080VRP-10T
スプロケット
B形
2
12
RF2080
下穴タイプ
10
~72
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください