汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26250

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26250 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26250 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26250 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26250 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)57.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)57.2寸法F(mm)125寸法E(mm)38寸法e(mm)6寸法Z(mm)13概略質量(kg/m)27ローラ径(Φmm)100チェーンNo.RF26250Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)44.9内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48219132RF26250F-DT-10LA2-L
10,800
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219141RF26250F-DT-10LK2-L
11,400
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219157RF26250F-DT-1LA2-L
12,800
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219166RF26250F-DT-1LK2-L
15,400
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219175RF26250F-DT-2LA2-L
11,600
7,898
8,688(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219184RF26250F-DT-2LK2-L
12,800
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219193RF26250F-DT-3LA2-L
11,200
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219202RF26250F-DT-3LK2-L
12,000
8,198
9,018(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219211RF26250F-DT-4LA2-L
10,900
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219227RF26250F-DT-4LK2-L
11,600
7,898
8,688(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219236RF26250F-DT-5LA2-L
10,800
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219245RF26250F-DT-5LK2-L
11,400
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219254RF26250F-DT-6LA2-L
10,800
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219263RF26250F-DT-6LK2-L
11,400
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219297RF26250F-DT-8LA2-L
10,800
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219306RF26250F-DT-8LK2-L
11,400
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219333RF26250F-DT-L
10,300
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
48219272RF26250F-DT-7LA2-L
8,200
取扱い終了
返品不可
48219281RF26250F-DT-7LK2-L
8,580
取扱い終了
返品不可
48219315RF26250F-DT-9LA2-L
8,200
取扱い終了
返品不可
48219324RF26250F-DT-9LK2-L
8,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする