汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26300

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26300 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)300ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)57.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)57.2寸法F(mm)125寸法E(mm)38寸法e(mm)6寸法Z(mm)13概略質量(kg/m)24ローラ径(Φmm)100チェーンNo.RF26300Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)44.9内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48219841RF26300F-DT-1LA2-L
14,200
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219857RF26300F-DT-1LGA2-L
12,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219866RF26300F-DT-1LK2-L
17,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219875RF26300F-DT-2LA2-L
12,600
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219884RF26300F-DT-2LGA2-L
11,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219893RF26300F-DT-2LK2-L
14,200
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219902RF26300F-DT-3LA2-L
12,100
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219911RF26300F-DT-3LGA2-L
11,400
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219927RF26300F-DT-3LK2-L
13,200
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219936RF26300F-DT-4LA2-L
11,800
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219945RF26300F-DT-4LGA2-L
11,400
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219954RF26300F-DT-4LK2-L
12,600
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219997RF26300F-DT-6LA2-L
11,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220006RF26300F-DT-6LGA2-L
11,300
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220015RF26300F-DT-6LK2-L
12,300
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220051RF26300F-DT-8LA2-L
11,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220067RF26300F-DT-8LGA2-L
11,300
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220076RF26300F-DT-8LK2-L
12,300
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220112RF26300F-DT-L
11,100
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219814RF26300F-DT-10LA2-L
8,840
取扱い終了
返品不可
48219823RF26300F-DT-10LGA2-L
8,530
取扱い終了
返品不可
48219832RF26300F-DT-10LK2-L
9,330
取扱い終了
返品不可
48219963RF26300F-DT-5LA2-L
8,840
取扱い終了
返品不可
48219972RF26300F-DT-5LGA2-L
8,530
取扱い終了
返品不可
48219981RF26300F-DT-5LK2-L
9,330
取扱い終了
返品不可
48220024RF26300F-DT-7LA2-L
8,840
取扱い終了
返品不可
48220033RF26300F-DT-7LGA2-L
8,530
取扱い終了
返品不可
48220042RF26300F-DT-7LK2-L
9,330
取扱い終了
返品不可
48220085RF26300F-DT-9LA2-L
8,840
取扱い終了
返品不可
48220094RF26300F-DT-9LGA2-L
8,530
取扱い終了
返品不可
48220103RF26300F-DT-9LK2-L
9,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする