汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32.5概略質量(kg/m)18ローラ径(Φmm)69.9チェーンNo.RF212Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)44.5ピン長L2(mm)51ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48213751RF212R-DT-10LA2-L
4,840
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
48213767RF212R-DT-10LA3-L
4,870
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213776RF212R-DT-10LK2-L
5,040
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
48213785RF212R-DT-10LK3-L
5,070
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213794RF212R-DT-1LA2-L
5,780
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
48213803RF212R-DT-1LA3-L
5,890
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213812RF212R-DT-1LK2-L
6,910
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
48213821RF212R-DT-1LK3-L
7,110
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213837RF212R-DT-2LA2-L
5,180
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
48213846RF212R-DT-2LA3-L
5,270
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213855RF212R-DT-2LK2-L
5,780
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
48213864RF212R-DT-2LK3-L
5,890
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213873RF212R-DT-3LA2-L
5,000
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
48213882RF212R-DT-3LA3-L
5,020
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213891RF212R-DT-3LK2-L
5,400
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
48213907RF212R-DT-3LK3-L
5,440
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213916RF212R-DT-4LA2-L
4,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
48213925RF212R-DT-4LA3-L
4,910
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213934RF212R-DT-4LK2-L
5,180
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
48213943RF212R-DT-4LK3-L
5,270
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213952RF212R-DT-5LA2-L
4,840
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
48213961RF212R-DT-5LA3-L
4,870
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213977RF212R-DT-5LK2-L
5,040
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
48213986RF212R-DT-5LK3-L
5,070
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48213995RF212R-DT-6LA2-L
4,840
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
48214004RF212R-DT-6LA3-L
4,870
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214013RF212R-DT-6LK2-L
5,040
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
48214022RF212R-DT-6LK3-L
5,070
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214031RF212R-DT-7LA2-L
4,840
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
48214047RF212R-DT-7LA3-L
4,870
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214056RF212R-DT-7LK2-L
5,040
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
48214065RF212R-DT-7LK3-L
5,070
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214074RF212R-DT-8LA2-L
4,840
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
48214083RF212R-DT-8LA3-L
4,870
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214092RF212R-DT-8LK2-L
5,040
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
48214101RF212R-DT-8LK3-L
5,070
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214117RF212R-DT-9LA2-L
4,840
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
48214126RF212R-DT-9LA3-L
4,870
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214135RF212R-DT-9LK2-L
5,040
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
48214144RF212R-DT-9LK3-L
5,070
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214153RF212R-DT-L
4,600
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする