曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)101.6ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)22.6仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22.6寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)38.1チェーンNo.RF430Rプレート厚(mm)4.8最小引張強度(kN)45.8平均引張強度(kN)53.9チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25.5ピン長L2(mm)29.5ピン径D(mm)9.7プレート幅H(mm)25.4ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)7.7内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48221162RF430R-DT-10LA2-L
996
709
780(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221171RF430R-DT-10LA3-L
1,030
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221187RF430R-DT-10LK2-L
1,040
739
813(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221196RF430R-DT-10LK3-L
1,090
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221205RF430R-DT-1LA2-L
1,170
829
912(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221214RF430R-DT-1LA3-L
1,300
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221223RF430R-DT-1LK2-L
1,400
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221232RF430R-DT-1LK3-L
1,660
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221241RF430R-DT-2LA2-L
1,060
759
835(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221257RF430R-DT-2LA3-L
1,130
809
890(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221266RF430R-DT-2LK2-L
1,170
829
912(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221275RF430R-DT-2LK3-L
1,300
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221284RF430R-DT-3LA2-L
1,030
739
813(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221293RF430R-DT-3LA3-L
1,070
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221302RF430R-DT-3LK2-L
1,100
789
868(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221311RF430R-DT-3LK3-L
1,200
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221327RF430R-DT-4LA2-L
1,010
719
791(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221336RF430R-DT-4LA3-L
1,040
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221345RF430R-DT-4LK2-L
1,060
759
835(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221354RF430R-DT-4LK3-L
1,130
809
890(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221363RF430R-DT-5LA2-L
996
709
780(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221372RF430R-DT-5LA3-L
1,030
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221381RF430R-DT-5LK2-L
1,040
739
813(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221397RF430R-DT-5LK3-L
1,090
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221406RF430R-DT-6LA2-L
996
709
780(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221415RF430R-DT-6LA3-L
1,030
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221424RF430R-DT-6LK2-L
1,040
739
813(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221433RF430R-DT-6LK3-L
1,090
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221442RF430R-DT-7LA2-L
996
709
780(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221451RF430R-DT-7LA3-L
1,030
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221467RF430R-DT-7LK2-L
1,040
739
813(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221476RF430R-DT-7LK3-L
1,090
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221485RF430R-DT-8LA2-L
996
709
780(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221494RF430R-DT-8LA3-L
1,030
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221503RF430R-DT-8LK2-L
1,040
739
813(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221512RF430R-DT-8LK3-L
1,090
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221521RF430R-DT-9LA2-L
996
709
780(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221537RF430R-DT-9LA3-L
1,030
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221546RF430R-DT-9LK2-L
1,040
739
813(税込)
11日以内出荷
返品不可
48221555RF430R-DT-9LK3-L
1,090
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
48221564RF430R-DT-L
951
679
747(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする