曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)13ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF212Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)44.5ピン長L2(mm)51ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48214336RF212S-DT-10LA2-L
3,870
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214345RF212S-DT-10LA3-L
3,890
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214354RF212S-DT-10LK2-L
4,160
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214363RF212S-DT-10LK3-L
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214372RF212S-DT-1LA2-L
4,840
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214381RF212S-DT-1LA3-L
4,910
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214397RF212S-DT-1LK2-L
5,980
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214406RF212S-DT-1LK3-L
6,160
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214415RF212S-DT-2LA2-L
4,270
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214424RF212S-DT-2LA3-L
4,290
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214433RF212S-DT-2LK2-L
4,840
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214442RF212S-DT-2LK3-L
4,910
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214451RF212S-DT-3LA2-L
4,090
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214467RF212S-DT-3LA3-L
4,110
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214476RF212S-DT-3LK2-L
4,440
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214485RF212S-DT-3LK3-L
4,490
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214494RF212S-DT-4LA2-L
4,000
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214503RF212S-DT-4LA3-L
4,040
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214512RF212S-DT-4LK2-L
4,270
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214521RF212S-DT-4LK3-L
4,290
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214537RF212S-DT-5LA2-L
3,870
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214546RF212S-DT-5LA3-L
3,890
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214555RF212S-DT-5LK2-L
4,160
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214564RF212S-DT-5LK3-L
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214573RF212S-DT-6LA2-L
3,870
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214582RF212S-DT-6LA3-L
3,890
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214591RF212S-DT-6LK2-L
4,160
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214607RF212S-DT-6LK3-L
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214616RF212S-DT-7LA2-L
3,870
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214625RF212S-DT-7LA3-L
3,890
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214634RF212S-DT-7LK2-L
4,160
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214643RF212S-DT-7LK3-L
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214652RF212S-DT-8LA2-L
3,870
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214661RF212S-DT-8LA3-L
3,890
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214677RF212S-DT-8LK2-L
4,160
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214686RF212S-DT-8LK3-L
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214695RF212S-DT-9LA2-L
3,870
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214704RF212S-DT-9LA3-L
3,890
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214713RF212S-DT-9LK2-L
4,160
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
48214722RF212S-DT-9LK3-L
4,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48214731RF212S-DT-L
3,690
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする