椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26250
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
250
リンク内幅W(mm)
57.2
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
57.2
ローラ径(Φmm)
44.5
チェーンNo.
RF26250S
プレート厚(mm)
9.5
最小引張強度(kN)
267
平均引張強度(kN)
314
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
55.5
ピン長L2(mm)
61
ピン径D(mm)
22.2
プレート幅H(mm)
63.5
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
44.9
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48219561
RF26250S-DT-10LA2-L
¥
6,620
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219577
RF26250S-DT-10LK2-L
¥
7,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219586
RF26250S-DT-1LA2-L
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219595
RF26250S-DT-1LK2-L
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219604
RF26250S-DT-2LA2-L
¥
7,380
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219613
RF26250S-DT-2LGA4-L
¥
7,910
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219622
RF26250S-DT-2LK2-L
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219631
RF26250S-DT-3LA2-L
¥
6,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219647
RF26250S-DT-3LK2-L
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219656
RF26250S-DT-4LA2-L
¥
6,690
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219665
RF26250S-DT-4LK2-L
¥
7,380
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219674
RF26250S-DT-5LA2-L
¥
6,620
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219683
RF26250S-DT-5LK2-L
¥
7,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219692
RF26250S-DT-6LA2-L
¥
6,620
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219701
RF26250S-DT-6LK2-L
¥
7,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219735
RF26250S-DT-8LA2-L
¥
6,620
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219744
RF26250S-DT-8LK2-L
¥
7,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48219771
RF26250S-DT-L
¥
6,110
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48219717
RF26250S-DT-7LA2-L
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
48219726
RF26250S-DT-7LK2-L
¥
5,380
取扱い終了
返品不可
48219753
RF26250S-DT-9LA2-L
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
48219762
RF26250S-DT-9LK2-L
¥
5,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください