汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF450

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF450 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF450 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF450 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF450 - 椿本チエイン
ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)101.6リンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)4.6ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF450Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48224592RF450S-DT-10LA2-L
984
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224601RF450S-DT-10LA3-L
996
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224617RF450S-DT-10LK2-L
1,050
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224626RF450S-DT-10LK3-L
1,090
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224635RF450S-DT-1LA2-L
1,260
909
1,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224644RF450S-DT-1LA3-L
1,350
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224653RF450S-DT-1LK2-L
1,620
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
48224662RF450S-DT-1LK3-L
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224671RF450S-DT-2LA2-L
1,090
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224687RF450S-DT-2LA3-L
1,130
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224696RF450S-DT-2LK2-L
1,260
909
1,000(税込)
21日以内出荷
返品不可
48224705RF450S-DT-2LK3-L
1,350
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224714RF450S-DT-3LA2-L
1,030
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224723RF450S-DT-3LA3-L
1,060
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224732RF450S-DT-3LK2-L
1,150
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224741RF450S-DT-3LK3-L
1,210
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224757RF450S-DT-4LA2-L
996
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224766RF450S-DT-4LA3-L
1,020
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224775RF450S-DT-4LK2-L
1,090
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224784RF450S-DT-4LK3-L
1,130
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224793RF450S-DT-5LA2-L
984
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224802RF450S-DT-5LA3-L
996
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224811RF450S-DT-5LK2-L
1,050
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224827RF450S-DT-5LK3-L
1,090
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224836RF450S-DT-6LA2-L
984
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224845RF450S-DT-6LA3-L
996
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224854RF450S-DT-6LK2-L
1,050
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224863RF450S-DT-6LK3-L
1,090
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224872RF450S-DT-7LA2-L
984
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224881RF450S-DT-7LA3-L
996
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224897RF450S-DT-7LK2-L
1,050
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224906RF450S-DT-7LK3-L
1,090
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224915RF450S-DT-8LA2-L
984
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224924RF450S-DT-8LA3-L
996
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224933RF450S-DT-8LK2-L
1,050
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224942RF450S-DT-8LK3-L
1,090
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224951RF450S-DT-9LA2-L
984
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224967RF450S-DT-9LA3-L
996
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224976RF450S-DT-9LK2-L
1,050
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
48224985RF450S-DT-9LK3-L
1,090
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48224994RF450S-DT-L
911
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする