SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47999375SA-G01-H2X-C1-3135
60,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999384SA-G01-H2X-C2-3135
60,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999427SA-G01-H2X-JR-C2-3135
65,300
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999436SA-G01-H2X-R-C1-3135
63,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999445SA-G01-H2X-R-C2-3135
63,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999497SA-G01-H3X-C1-3135
60,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999506SA-G01-H3X-C230-3135
62,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999515SA-G01-H3X-C2-3135
60,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999646SA-G01-H3X-GR-C1-3135
66,900
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999664SA-G01-H3X-J-C115-3135
64,200
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999673SA-G01-H3X-J-C1-3135
62,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999682SA-G01-H3X-J-C2-3135
62,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999691SA-G01-H3X-JNR-C2-3135
77,100
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999707SA-G01-H3X-JR-C1-3135
65,300
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999716SA-G01-H3X-JR-C2-3135
65,300
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999734SA-G01-H3X-N-C2-3135
72,200
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999743SA-G01-H3X-NR-C1-3135
75,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999752SA-G01-H3X-NR-C2-3135
75,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999777SA-G01-H3X-R-C115-3135
65,300
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999786SA-G01-H3X-R-C1-3135
63,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999795SA-G01-H3X-R-C2-3135
63,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999847SA-G01-H3Z-C1-3135
60,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999856SA-G01-H3Z-C2-3135
60,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999935SA-G01-H3Z-N-C1-3135
72,200
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999944SA-G01-H3Z-N-C2-3135
72,200
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999953SA-G01-H3Z-NR-C2-3135
75,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999962SA-G01-H3Z-R-C2-3135
63,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999987SA-G01-H4-C2-3135
60,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000005SA-G01-H5-C1-3135
60,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000014SA-G01-H5-C2-3135
60,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000111SA-G01-H5-N-C2-3135
72,200
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000145SA-G01-H5-NR-C1-3135
75,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000154SA-G01-H5-NR-C2-3135
75,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000172SA-G01-H5-R-C1-3135
63,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000181SA-G01-H5-R-C2-3135
63,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000206SA-G01-H8X0-C1-31-
60,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000242SA-G01-H8X0-JR-C2-31-
65,300
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000251SA-G01-H8X0-R-C1-31-
63,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48000267SA-G01-H8X0-R-C2-31-
63,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47999393SA-G01-H2X-D2-3135
オープン
取扱い終了
返品不可
47999402SA-G01-H2X-E1-3135
オープン
取扱い終了
返品不可
47999411SA-G01-H2X-GR-D2-3135
オープン
取扱い終了
返品不可
47999454SA-G01-H2X-R-D1-3135
オープン
取扱い終了
返品不可
47999463SA-G01-H2X-R-D2-3135
オープン
取扱い終了
返品不可
47999472SA-G01-H2X-R-E1-3135
オープン
取扱い終了
返品不可
47999481SA-G01-H2X-R-E2-3135
オープン
取扱い終了
返品不可
47999524SA-G01-H3X-D1-3135
オープン
取扱い終了
返品不可
47999533SA-G01-H3X-D2-3135
オープン
取扱い終了
返品不可
47999542SA-G01-H3X-E1-3135
オープン
取扱い終了
返品不可
47999551SA-G01-H3X-E230-3135
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47999497
2013-06-20
用途: 油圧機械の修理

商品ではなく、納期に時間が掛かりすぎた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする