曜日別特売

スラスト自動調心ころ軸受 29300形

スラスト自動調心ころ軸受 29300形 - NACHI(不二越)スラスト自動調心ころ軸受 29300形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全18種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47947487293178515039
126,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47947496293189015539
141,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
479475052932010017042
153,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
479475142932211019048
165,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
479475232932412021054
173,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
479475322932613022558
186,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
479475412932814024060
217,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
479475572933015025060
253,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
479475662933216027067
298,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
479475752933417028067
335,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
479475842933618030073
379,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
479475932933819032078
454,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
479476022934020034085
571,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
479476112934422036085
718,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
479476272934824038085
823,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
479476362935226042095
1,010,000
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
479476452935628044095
1,210,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4794765429360300480109
1,390,000
569,800
626,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする