スラスト自動調心ころ軸受 29400形

スラスト自動調心ころ軸受 29400形 - NACHI(不二越)スラスト自動調心ころ軸受 29400形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4794766329412-6013042
84,70033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4794767229413-6514045
91,80036,980
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
4794768129414-7015048
106,00042,980
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794769729415-7516051
113,00045,980
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794770629416-8017054
126,00049,980
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
4794771529417-8518058
143,00057,980
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794772429418-9019060
168,00067,980
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794773329420-10021067
194,00077,980
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794774229422-11023073
244,00097,980
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794777629428-14028085
388,000159,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
4794778529430-15030090
491,000199,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794779429432-16032095
590,000239,800
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794780329434-170340103
679,000279,800
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794781229436-180360109
817,000329,800
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794782129438-190380115
950,000389,800
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794783729440-200400122
1,250,000499,800
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4794784629444-220420122
1,500,000599,800
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4794785529448-240440122
1,670,000669,800
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4794786429452-260480132
1,960,000789,800
789,800
868,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4794787329456-280520145
2,220,000889,800
889,800
978,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4794788229460-300540145
2,470,000989,800
989,800
1,088,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4488458829420【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10021067
174,00064,900
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
6875737129428【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)14028085
388,000159,800
129,800
アウトレット
142,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
4794775129424-12025078
288,000119,800
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
4794776729426-13027085
332,000139,800
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする