曜日別特売

円すいころ軸受 30300形

円すいころ軸受 30300形 - NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全25種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4794822330302154214.25
1,710
689
758(税込)
5日以内出荷
4794823230303174715.25
1,760
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
4794824130304205216.25
1,840
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794826630306307220.75
2,760
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
4794827530307358022.75
3,230
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
4794828430308409025.25
4,560
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
47948293303094510027.25
5,240
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
47948302303105011029.25
6,240
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
47948311303115512031.5
7,920
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
47948327303126013033.5
9,430
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
47948336303136514036
12,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
47948345303147015038
14,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
47948354303157516040
18,300
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794825730305256218.25
1,740
取扱い終了
479483633032613028063.75
126,000
取扱い終了
返品不可
479483723032814030067.75
137,000
取扱い終了
返品不可
479483813033015032072
209,000
取扱い終了
返品不可
479483973033216034075
217,000
取扱い終了
返品不可
479484063033417036080
248,000
取扱い終了
返品不可
479484153033618038083
260,000
取扱い終了
返品不可
479484243033819040086
289,000
取扱い終了
返品不可
479484333034020042089
351,000
取扱い終了
返品不可
479484423034422046097
426,000
取扱い終了
返品不可
4794845130348240500105
518,000
取扱い終了
返品不可
4794846730352260540113
617,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする