曜日別特売

円すいころ軸受 32200形

円すいころ軸受 32200形 - NACHI(不二越)円すいころ軸受 32200形 - NACHI(不二越)円すいころ軸受 32200形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全29種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4794880132204204719.25
2,350
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794881732205255219.25
2,440
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794882632206306221.25
2,650
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
4794883532207357224.25
3,090
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
4794884432208408024.75
3,530
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
4794885332209458524.75
4,470
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
4794886232210509024.75
4,770
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
47948871322115510026.75
5,460
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
47948887322126011029.75
6,510
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
47948896322136512032.75
8,700
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
47948905322147012533.25
9,580
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
47948923322168014035.25
11,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
47948941322189016042.5
19,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
47948957322199517045.5
24,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
479489663222010018049
28,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
479489753222110519053
42,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
479489843222211020056
50,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
479489933222412021561.5
79,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
479490023222613023067.75
115,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
479490113222814025071.75
137,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
479490273223015027077
185,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
479490363223216029084
200,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
479490453223417031091
229,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
479490543223618032091
262,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
479490633223819034097
303,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794907232240200360104
381,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47948914322157513033.25
10,500
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
47948932322178515038.5
14,400
5,798
6,378(税込)
欠品中
4794879232203174017.25
1,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする