曜日別特売

自動調心ころ軸受 22200形

自動調心ころ軸受 22200形 - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22200形 - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22200形 - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22200形 - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全52種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4794573722205255218
15,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
4794574622206306220
15,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
4794575522207357223
15,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
4794576422208408023
15,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
4794577322209458523
16,900
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
4794578222210509023
17,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
47945807222126011028
20,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
47945816222136512031
22,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
47945825222147012531
23,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
47945834222157513031
24,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
47945852222178515036
26,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
47945861222189016040
32,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47945877222199517043
37,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
479458862222010018046
44,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
479458952222211020053
68,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
479459042222412021558
78,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
479459222222814025068
106,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
479459472223216029080
175,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
479459562223417031086
209,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
479459652223618032086
222,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
479459742223819034092
270,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
479459832224020036098
349,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794599222244220400108
506,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794600122248240440120
776,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794601722252260480130
1,030,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4794602622256280500130
1,290,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4794603522260300540140
1,440,000
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4795056722205K255218
15,600
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795057622206K306220
15,600
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795058522207K357223
15,600
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795059422208K408023
15,600
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795060322209K458523
16,900
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795062122222K11020053
68,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
4795063722224K12021558
78,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
4795064622226K13023064
91,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795065522228K14025068
106,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
4795066422230K15027073
144,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795067322232K16029080
175,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795068222234K17031086
209,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795069122236K18032086
222,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795070722238K19034092
270,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795071622240K20036098
349,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795072522244K220400108
506,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795073422248K240440120
776,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795074322252K260480130
1,030,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4795075222256K280500130
1,290,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4795076122260K300540140
1,440,000
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47945791222115510025
19,600
7,898
8,688(税込)
欠品中
47945843222168014033
25,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
479459132222613023064
91,600
36,980
40,678(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47945746
2019-12-24
用途: 年末の定期補修
有限会社 ダイトク製造業

翌日には届き満足しています。
ベアリングの真ん中に溝が有るか無いかがわかると
もっと購入し易いと思います。
まだ使用していません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする