自動調心ころ軸受 24100形

自動調心ころ軸受 24100形 - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 24100形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全30種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479472252412211018069
102,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
479472342412412020080
112,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
479472432412613021080
134,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
479472522412814022585
145,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794726124130150250100
199,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794727724132160270109
252,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794728624134170280109
283,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794729524136180300118
329,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794730424138190320128
377,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794731324140200340140
513,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794732224144220370150
681,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794733124148240400160
920,000
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794734724152260440180
1,270,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4794735624156280460180
1,390,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4794736524160300500200
1,800,000
729,800
802,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4795208224122K11018069
102,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795209124124K12020080
112,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795210724126K13021080
134,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795211624128K14022585
145,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795212524130K150250100
199,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795213424132K160270109
252,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795214324134K170280109
283,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795215224136K180300118
329,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795216124138K190320128
377,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795217724140K200340140
513,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795218624144K220370150
681,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795219524148K240400160
920,000
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4795220424152K260440180
1,270,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4795221324156K280460180
1,390,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4795222224160K300500200
1,800,000
729,800
802,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする