NACHI(不二越)
単式スラスト玉軸受 3900形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全14種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
外径D(Φmm)
選択してください
52
60
68
76
85
92
100
106
112
120
128
136
145
155
幅T(mm)
選択してください
16
19
22
25
28
31
33
35
36
38
41
44
47
50
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
質量(g)
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47944732
3906
30
60
19
237
2900
¥
4,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47944741
3907
35
68
22
346
2500
¥
5,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
47944757
3908
40
76
25
486
2200
¥
8,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47944775
3910
50
92
31
889
1800
¥
13,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47944784
3911
55
100
33
1114
1700
¥
15,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47944802
3913
65
112
36
1443
1500
¥
20,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47944827
3915
75
128
41
2132
1300
¥
27,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47944845
3917
85
145
47
3157
1100
¥
34,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47944766
3909
45
85
28
684
2000
¥
11,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
返品不可
47944836
3916
80
136
44
2606
1200
¥
29,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
47944723
3905
25
52
16
147
3400
¥
3,350
取扱い終了
返品不可
47944793
3912
60
106
35
1293
1600
¥
16,600
取扱い終了
返品不可
47944811
3914
70
120
38
1767
1400
¥
17,200
取扱い終了
返品不可
47944854
3918
90
155
50
3907
1100
¥
32,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方