単式スラスト玉軸受 51100形

単式スラスト玉軸受 51100形 - NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51100形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全15種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479493525112211014525
26,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
479493615112412015525
34,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
479493775112613017030
39,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
479493865112814018031
49,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
479493955113015019031
69,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
479494045113216020031
89,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
479494135113417021534
97,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
479494225113618022534
104,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
479494315113819024037
121,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
479494475114020025037
149,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
479494565114422027037
179,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
479494655114824030045
222,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
479494745115226032045
270,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
479494835115628035053
332,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
479494925116030038062
391,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする