曜日別特売

単式スラスト玉軸受 51200形

単式スラスト玉軸受 51200形 - NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51200形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全17種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
質量(g)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
質量(g)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4794950151220-1001503823601300
24,7009,898
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
4794951751222-1101603825701200
36,30014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
4794952651224-1201703928601200
44,60017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794953551226-1301904541001000
58,80023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794954451228-1402004644701000
67,30026,980
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794955351230-150215505740940
101,00039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794956251232-160225516640900
116,00046,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794957151234-170240558130840
138,00055,980
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794958751236-180250568690810
144,00057,980
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794959651238-1902706211700740
184,00073,980
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794960551240-2002806212200720
220,00088,980
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794961451244-2203006313500690
276,000119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794962351248-2403407823100570
380,000159,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794963251252-2603607925000550
448,000179,800
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794964151256-2803808027000530
545,000219,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4794965751260-3004209542300450
776,000319,800
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
8094257751224【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1201703928601200
43,30017,320
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする