NBK(鍋屋バイテック会社)
A3(40・50・99) スライドラッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49068223
A3-40-525-12
57
15
13
5.5
1.2±0.1
28
47
2
25.5(0/-0.2)
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49068232
A3-40-625-12
57
15
13
5.5
1.6(0/-0.2)
28
47
2
25.5(0/-0.2)
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
49068241
A3-50-925-12
57
15
13
5.5
2.2(+0.2/0)
47
47
2
44.5±0.1
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49068257
A3-99-122-12
57
21
19
5.5
2.2(+0.2/0)
50
48
2
44.5±0.1
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください