NBK(鍋屋バイテック会社)
BB ボールボタン
軸径(Φmm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49069072
BB-10
6.5
3
10
4
12
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
49069081
BB-12
12
3
12
6
14
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
49069097
BB-16
26
3
16
8
18
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49069106
BB-4
0.5
2
4
1.5
5
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49069115
BB-5
1
2
5
2
6
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
49069124
BB-6
2
2
6
2
8
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
49069133
BB-8
4
2
8
3
10
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください