曜日別特売

FCM・FCF レベリングフット

FCM・FCF レベリングフット - NBK(鍋屋バイテック会社)FCM・FCF レベリングフット - NBK(鍋屋バイテック会社)FCM・FCF レベリングフット - NBK(鍋屋バイテック会社)FCM・FCF レベリングフット - NBK(鍋屋バイテック会社)
(4件のレビュー)
内容量1個
全30種類を絞り込む
ねじ寸法M
寸法H(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ寸法M
寸法D(Φmm)
寸法Lm(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法h(mm)
寸法sw1(mm)
寸法sw2(mm)
フランジの静的許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49076894FCF-25-M8M825-19-4---
540
539
593(税込)
当日出荷
49076903FCF-25-M8-GM825-19-4---
1,090
1,088
1,197(税込)
当日出荷
49076912FCF-32-M10M1032-23-5---
630
629
692(税込)
当日出荷
49076921FCF-32-M10-GM1032-23-5---
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49076937FCF-40-M12M1240-26-6---
720
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
49076946FCF-40-M12-GM1240-26-6---
1,390
1,388
1,527(税込)
翌々日出荷
返品不可
49076955FCF-50-M12M1250-28-7---
830
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076964FCF-50-M12-GM1250-28-7---
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076973FCF-60-M16M1660-36-8.5---
1,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
49076982FCF-60-M16-GM1660-36-8.5---
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
49076991FCM-25-M8-40M82540196.84---
540
539
593(税込)
当日出荷
49077007FCM-25-M8-40-GM82540196.8412135000
1,090
1,088
1,197(税込)
当日出荷
49077016FCM-25-M8-63M82563196.84---
660
659
725(税込)
当日出荷
49077025FCM-25-M8-63-GM83263196.8412135000
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49077034FCM-32-M10-50M103250238.45---
730
729
802(税込)
当日出荷
49077043FCM-32-M10-50-GM103250238.4515167000
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49077052FCM-32-M10-80M103280238.45---
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077061FCM-32-M10-80-GM103280238.4515167000
1,510
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077077FCM-40-M12-100M12401002610.86---
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077086FCM-40-M12-100-GM12401002610.86171810000
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077095FCM-40-M12-63M1240632610.86---
860
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077104FCM-40-M12-63-GM1240632810.86171810000
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077113FCM-50-M12-100M12501002810.87---
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077122FCM-50-M12-100-GM12501002810.87171810000
2,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077131FCM-50-M12-63M1250632810.87---
990
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077147FCM-50-M12-63-GM1250632810.87171810000
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077156FCM-60-M16-125M16601253614.88.5---
2,010
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077165FCM-60-M16-125-GM16601253614.88.5242414000
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077174FCM-60-M16-80M1660803614.88.5---
1,830
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077183FCM-60-M16-80-GM1660803614.88.5242414000
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49077025
2024-01-31
用途: 万力台の足
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な強度があり、振り角度も丁度良かった。三つ足て150ミリ万力の台に使用。

対象商品 : 49077095
2022-05-16
用途: 作業台のガタツキとり
製造業

足の径40mmを購入。鉄製のボールジョイントが頑丈な樹脂の足に嵌っていて確実に接地してくれる。ジョイントに緩みやガタもなく、レベルを合わせると揺すってもガタつきません。

対象商品 : 49077131
2020-04-16
用途: 設備の多脚化
建設業・工事業

とてもしっかりした造りで品質は良いです。
詳細な寸法の記載が無いので問い合わせる必要があり不便です。

1が参考にしています
対象商品 : 49076937
2018-08-01
用途: アルミフレーム構造物の設置
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミフレームの溝に装着したい場合、雄ねじのアジャスターでは、ねじが長すぎてカットしなければならないですが、これなら短いホーロー+ナットで装着できるので手間がかからなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする