FDM・FDF レベリングフット

FDM・FDF レベリングフット - NBK(鍋屋バイテック会社)FDM・FDF レベリングフット - NBK(鍋屋バイテック会社)FDM・FDF レベリングフット - NBK(鍋屋バイテック会社)FDM・FDF レベリングフット - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法h(mm)
寸法m(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49077192FDF-25-M8-19-4M8-
1,4801,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
49077201FDF-32-M10-23-5M10-
1,7101,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49077217FDF-40-M12-26-6M12-
2,0101,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49077226FDF-50-M12-28-7M12-
2,5802,498
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077235FDF-60-M16-36-8.5M16-
3,8303,798
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077244FDM-25-M8-40-196.84M814000
1,5301,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
49077253FDM-25-M8-63-196.84M814000
1,8401,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077262FDM-32-M10-50-238.45M1023000
1,8601,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077271FDM-32-M10-80-238.45M1023000
2,1902,188
2,188
2,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077287FDM-40-M12-100-2610.86M1233000
2,6502,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
49077296FDM-40-M12-63-2610.86M1233000
2,2902,288
2,288
2,517(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077305FDM-60-M16-125-3614.88.5M1662000
4,6204,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077314FDM-60-M16-80-3614.88.5M1662000
4,4704,398
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
17590311FDM-32-M10-80【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)238.45M1023000
2,1902,188
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする