曜日別特売

FJS スクウェアジョイント

FJS スクウェアジョイント - NBK(鍋屋バイテック会社)FJS スクウェアジョイント - NBK(鍋屋バイテック会社)FJS スクウェアジョイント - NBK(鍋屋バイテック会社)FJS スクウェアジョイント - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容荷重(N)5000内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49077454FJS-30-27-M10500030336M10
1,270
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077463FJS-30-27-M12500030336M12
1,270
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077472FJS-30-27-M16500030336M16
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077481FJS-40-36-M10500040438M10
1,390
1,380
1,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077497FJS-40-36-M12500040438M12
1,390
1,380
1,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077506FJS-40-36-M16500040438M16
1,410
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077515FJS-50-45-M165000505510M16
2,200
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする