曜日別特売

FPMS レベリングフット

FPMS レベリングフット - NBK(鍋屋バイテック会社)FPMS レベリングフット - NBK(鍋屋バイテック会社)FPMS レベリングフット - NBK(鍋屋バイテック会社)FPMS レベリングフット - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法H(mm)
タイプ
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
許容荷重(N)
M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49078942FPMS-100-M16-138-GH12.551極重荷重131007020.5325000M16
8,170
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
49078951FPMS-100-M16-138-H12.551極重荷重131007020.5-25000M16
7,340
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078967FPMS-100-M16-158-GH12.551極重荷重131007020.5325000M16
8,480
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078976FPMS-100-M16-158-H12.551極重荷重131007020.5-25000M16
7,660
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078985FPMS-100-M16-58-GH12.551極重荷重131007020.5325000M16
6,930
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078994FPMS-100-M16-58-H12.551極重荷重131007020.5-25000M16
6,070
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
49079003FPMS-100-M16-98-GH12.551極重荷重131007020.5325000M16
7,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079012FPMS-100-M16-98-H12.551極重荷重131007020.5-25000M16
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079021FPMS-100-M20-138-GH12.551極重荷重161007020.5325000M20
8,320
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079037FPMS-100-M20-138-H12.551極重荷重161007020.5-25000M20
7,410
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079046FPMS-100-M20-158-GH12.551極重荷重161007020.5325000M20
8,950
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079055FPMS-100-M20-158-H12.551極重荷重161007020.5-25000M20
8,120
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079064FPMS-100-M20-198-GH12.551極重荷重161007020.5325000M20
9,160
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079073FPMS-100-M20-198-H12.551極重荷重161007020.5-25000M20
8,230
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079082FPMS-100-M20-98-GH12.551極重荷重161007020.5325000M20
7,780
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079091FPMS-100-M20-98-H12.551極重荷重161007020.5-25000M20
6,860
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
49079107FPMS-100-M24-158-GH12.551極重荷重191007020.5325000M24
9,770
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079116FPMS-100-M24-158-H12.551極重荷重191007020.5-25000M24
8,860
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079125FPMS-100-M24-198-GH12.551極重荷重191007020.5325000M24
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079134FPMS-100-M24-198-H12.551極重荷重191007020.5-25000M24
9,990
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079143FPMS-100-M24-98-GH12.551極重荷重191007020.5325000M24
8,780
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079152FPMS-100-M24-98-H12.551極重荷重191007020.5-25000M24
7,850
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49079161FPMS-125-M16-138-GH12.566極重荷重131259529328000M16
9,930
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079177FPMS-125-M16-138-H12.566極重荷重131259529-28000M16
8,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079186FPMS-125-M16-158-GH12.566極重荷重131259529328000M16
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079195FPMS-125-M16-158-H12.566極重荷重131259529-28000M16
8,910
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079204FPMS-125-M16-58-GH12.566極重荷重131259529328000M16
8,980
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079213FPMS-125-M16-58-H12.566極重荷重131259529-28000M16
7,480
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079222FPMS-125-M16-98-GH12.566極重荷重131259529328000M16
9,160
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079231FPMS-125-M16-98-H12.566極重荷重131259529-28000M16
7,790
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079247FPMS-125-M20-138-GH12.566極重荷重161259529328000M20
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079256FPMS-125-M20-138-H12.566極重荷重161259529-28000M20
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079265FPMS-125-M20-158-GH12.566極重荷重161259529328000M20
10,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49079274FPMS-125-M20-158-H12.566極重荷重161259529-28000M20
9,380
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079283FPMS-125-M20-198-GH12.566極重荷重161259529328000M20
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079292FPMS-125-M20-198-H12.566極重荷重161259529-28000M20
9,460
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079301FPMS-125-M20-98-GH12.566極重荷重161259529328000M20
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079317FPMS-125-M20-98-H12.566極重荷重161259529-28000M20
8,090
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079326FPMS-125-M24-158-GH12.566極重荷重191259529328000M24
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079335FPMS-125-M24-158-H12.566極重荷重191259529-28000M24
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079344FPMS-125-M24-198-GH12.566極重荷重191259529328000M24
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079353FPMS-125-M24-198-H12.566極重荷重191259529-28000M24
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079362FPMS-125-M24-98-GH12.566極重荷重191259529328000M24
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079371FPMS-125-M24-98-H12.566極重荷重191259529-28000M24
9,100
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079387FPMS-60-M10-43-34重荷重860-24-14000M10
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079396FPMS-60-M10-43-G-34重荷重860-24314000M10
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079405FPMS-60-M10-68-34重荷重860-24-14000M10
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079414FPMS-60-M10-68-G-34重荷重860-24314000M10
3,340
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079423FPMS-60-M10-98-34重荷重860-24-14000M10
3,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
49079432FPMS-60-M10-98-G-34重荷重860-24314000M10
3,620
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする