LUDFS プラクランプレバー(めねじ)

LUDFS プラクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LUDFS プラクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LUDFS プラクランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
取付部めねじ種類テンションレバー材質(本体)ナイロン6形状T字形内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49120574LUDFS-52-3-BKM3726
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120583LUDFS-52-3-BLM3726
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120592LUDFS-52-3-ORM3726
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120601LUDFS-52-3-SGM3726
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120617LUDFS-52-3-YWM3726
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120626LUDFS-52-4-BKM4826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120635LUDFS-52-4-BLM4826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120644LUDFS-52-4-ORM4826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120653LUDFS-52-4-SGM4826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120662LUDFS-52-4-YWM4826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120671LUDFS-52-5-BKM5826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120687LUDFS-52-5-BLM5826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120696LUDFS-52-5-ORM5826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120705LUDFS-52-5-SGM5826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120714LUDFS-52-5-YWM5826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120723LUDFS-52-6-BKM6826
1,120
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49120732LUDFS-52-6-BLM6826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120741LUDFS-52-6-ORM6826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120757LUDFS-52-6-SGM6826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120766LUDFS-52-6-YWM6826
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120775LUDFS-67-6-BKM61133.5
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120784LUDFS-67-6-BLM61133.5
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120793LUDFS-67-6-ORM61133.5
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120802LUDFS-67-6-SGM61133.5
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120811LUDFS-67-6-YWM61133.5
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120827LUDFS-67-8-BKM81133.5
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120836LUDFS-67-8-BLM81133.5
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120845LUDFS-67-8-ORM81133.5
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120854LUDFS-67-8-SGM81133.5
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120863LUDFS-67-8-YWM81133.5
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120872LUDFS-78-10-BKM101439
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120881LUDFS-78-10-BLM101439
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120897LUDFS-78-10-ORM101439
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120906LUDFS-78-10-SGM101439
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120915LUDFS-78-10-YWM101439
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120924LUDFS-78-8-BKM81439
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120933LUDFS-78-8-BLM81439
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120942LUDFS-78-8-ORM81439
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120951LUDFS-78-8-SGM81439
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120967LUDFS-78-8-YWM81439
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120976LUDFS-93-12-BKM121746.5
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120985LUDFS-93-12-BLM121746.5
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49120994LUDFS-93-12-ORM121746.5
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121003LUDFS-93-12-SGM121746.5
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49121012LUDFS-93-12-YWM121746.5
2,140
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする