NBK(鍋屋バイテック会社)
NSCS セットカラー
内容量
1個
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49132736
NSCS-10-10-C
10
30
9
M4
10
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132745
NSCS-10-10-M
10
30
9
M4
10
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132754
NSCS-10-10-S
10
30
9
M4
10
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132763
NSCS-10-12-C
12
30
9
M5
10
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132772
NSCS-10-12-M
12
30
9
M5
10
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132781
NSCS-10-12-S
12
30
9
M5
10
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132797
NSCS-10-15-C
15
35
10
M6
10
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132806
NSCS-10-15-M
15
35
10
M6
10
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132815
NSCS-10-15-S
15
35
10
M6
10
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132824
NSCS-12-10-C
10
30
10
M4
12
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132833
NSCS-12-10-M
10
30
10
M4
12
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132842
NSCS-12-10-S
10
30
10
M4
12
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132851
NSCS-12-12-C
12
30
10
M5
12
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132867
NSCS-12-12-M
12
30
10
M5
12
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132876
NSCS-12-12-S
12
30
10
M5
12
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132885
NSCS-12-15-C
15
35
11
M6
12
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132894
NSCS-12-15-M
15
35
11
M6
12
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132903
NSCS-12-15-S
15
35
11
M6
12
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132912
NSCS-13-10-C
10
30
10
M4
13
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132921
NSCS-13-10-M
10
30
10
M4
13
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132937
NSCS-13-10-S
10
30
10
M4
13
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132946
NSCS-13-15-C
15
35
11
M6
13
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132955
NSCS-13-15-M
15
35
11
M6
13
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132964
NSCS-13-15-S
15
35
11
M6
13
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132973
NSCS-15-10-C
10
32
11
M4
15
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132982
NSCS-15-10-M
10
32
11
M4
15
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49132991
NSCS-15-10-S
10
32
11
M4
15
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133007
NSCS-15-12-C
12
35
12
M5
15
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133016
NSCS-15-12-M
12
35
12
M5
15
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133025
NSCS-15-12-S
12
35
12
M5
15
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133034
NSCS-15-15-C
15
40
13
M6
15
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133043
NSCS-15-15-M
15
40
13
M6
15
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133052
NSCS-15-15-S
15
40
13
M6
15
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133061
NSCS-16-10-C
10
35
12
M4
16
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133077
NSCS-16-10-M
10
35
12
M4
16
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133086
NSCS-16-10-S
10
35
12
M4
16
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133095
NSCS-16-12-C
12
35
12
M5
16
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133104
NSCS-16-12-M
12
35
12
M5
16
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133113
NSCS-16-12-S
12
35
12
M5
16
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133122
NSCS-16-15-C
15
40
13
M6
16
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133131
NSCS-16-15-M
15
40
13
M6
16
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133147
NSCS-16-15-S
15
40
13
M6
16
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133156
NSCS-17-15-C
15
40
13
M6
17
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133165
NSCS-17-15-M
15
40
13
M6
17
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133174
NSCS-17-15-S
15
40
13
M6
17
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133183
NSCS-18-15-C
15
45
15
M6
18
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133192
NSCS-18-15-M
15
45
15
M6
18
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133201
NSCS-18-15-S
15
45
15
M6
18
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133217
NSCS-20-10-C
10
40
14
M4
20
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133226
NSCS-20-10-M
10
40
14
M4
20
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ